Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Pflanzenfixierung
>
Rankstäbe
>
Artikel
Relaxdays Pflanzstäbe Bambus 40er Set, 120 cm, Rankhilfe für Pflanzen, 10-12 mm Ø, Garten & Deko, Bambusstangen, natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10039713_0
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10039713_0
EAN/GTIN:
4052025397135
Suchbegriffe:
Pflanzstäbe
Rankstäbe
pflanzstäbe holz
pflanzstäbe
Mit den natürlichen Rankstöcken verleihst Du Pflanzen mehr Stabilität. Die Pflanzenstäbe sind die ideale Rankhilfe für hochwüchsige Zier- und Nutzpflanzen und schützen diese vorm Umknicken. Stecke die Pflanzstöcke einfach in die Erde und lasse Tomaten, Bohnen und vieles mehr daran hochklettern. Die Rankstäbe sind jedoch nicht nur hilfreich, sondern ebenso dekorativ. In Bodenvasen kommen die Bambusstangen besonders gut zur Geltung und verleihen Deinem Wohnraum asiatisches Flair.
Hinweis: Da es sich hierbei um ein unbehandeltes Naturprodukt handelt, kann es in Form, Länge und Durchmesser zu Abweichungen kommen.
Pflanzstäbe 40er Set im Detail
- Höhe der Stäbe: ca. 120 cm
- Durchmesser je Stab: ca. 10-12 mm
- Gewicht je Stab: ca. 50 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur
Bambusstäbe für den Garten
- 40er Set Pflanzenstangen aus naturbelassenem Bambus
- Zur Befestigung und Stabilisierung von Zier- und Nutzpflanzen
- Ideal für rankende Pflanzen wie Tomaten, Bohnen uvm.
- Auch als dekoratives Wohnaccessoire für asiatisches Flair
- Vielseitige Bambusstöcke für den Innen- und Außenbereich
Lieferumfang
- 40x Rankstange
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.56 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
1.2 cm
Breite:
1.2 cm
... >
Pflanzen & Zubehör
>
Rankhilfen
>
Pflanzenstützen
Weitere Suchbegriffe:
relaxdays pflanzstäbe
,
Relaxdays Pflanzstäbe
,
bamboostick
,
bamboo stick
,
bamboo-stick
,
bamboosticks
,
bamboo sticks
,
bamboo-sticks
,
bambusholzstab
,
bambus holzstab
,
bambusholz stab
,
bambus-holzstab
,
bambusholz-stab
,
bambus holz stab
,
bambus-holz-stab
,
bambusholzstäbe
,
bambus holzstäbe
,
bambusholz stäbe
,
bambus-holzstäbe
,
bambusholz-stäbe
,
bambus holz stäbe
,
bambus-holz-stäbe
,
bambuspflanzstab
,
bambus pflanzstab
,
bambus-pflanzstab
,
bambuspflanzstäbe
,
bambus pflanzstäbe
,
bambus-pflanzstäbe
,
bambusrankhilfe
,
bambus rankhilfe
,
bambus-rankhilfe
,
bambusrankhilfen
,
bambus rankhilfen
,
bambus-rankhilfen
,
bambusstange
,
bambus stange
,
bambus-stange
,
bambusstangen
,
bambus stangen
,
bambus-stangen
,
bambusstock
,
bambus stock
,
bambus-stock
,
bambusstöcke
,
bambus stöcke
,
bambus-stöcke
,
bambusstab
,
bambus stab
,
bambus-stab
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen