Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot
Relaxdays Kartenmischmaschine, 6 Decks, elektrische Mischmaschine für Karten bis 91 mm, Kunststoff, Kartenmischer, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039701_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039701_0
EAN/GTIN:
     4052025397012
Suchbegriffe:
Romme
Rommee
Rummi
Rummy
Mit der elektrischen Mischmaschine wird das Kartenmischen beim nächsten Spieleabend zum Kinderspiel. Lege dazu einfach die Kartendecks in die seitlichen Fächer und betätige den Knopf – die Spielkarten landen perfekt durchgemischt im Ausgabefach. Schummeln ist damit in Zukunft nicht mehr möglich und das zeitaufwendige Mischen der Karten per Hand gehört der Vergangenheit an. Das Spielkartenmischgerät eignet sich für handelsübliche Spielkarten für Poker, Rommé, Blackjack und mehr.

Kartenmischmaschine im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 20,5 x 11 cm
- Maße Einlegefächer H x B x T: ca. 5,5 x 5,5 x 9,3 cm
- Für Spielkarten bis 91 mm
- Benötigte Batterien: 4x C Baby LR14 (nicht inkl.)
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Rot

Elektrisches Mischgerät für Karten
- Zum automatischen Mischen von Spielkarten
- Einfache Bedienung per Knopfdruck
- Kartenmischgerät für bis zu 6 Decks
- Erspart mühsames Mischen per Hand
- Für Poker, Skat, Rommé, Blackjack uvm.

Lieferumfang
- 1x Spielkartenmischer
- Dekoartikel, Batterien und Karten sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Gold | Schwarz
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
11 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kartenmischer, Spielkartenmischer, romme, kartenmischmaschine, relaxdays kartenmischmaschine, card dealer machine, card deck shuffler, card distribution machine, card mixer, card shuffler, card shuffler machine, karten austeil maschine, karten shuffler, kartenmaschine, kartenmischer, kartenmischgerät, kartenverteilmaschine, mischautomat, mischgerät, mischmaschine, spielkarten mischmaschine, spielkartenmischer, spielkartenmischgerät, automatic card shuffler, automatische kartenmischmaschine, automatischer kartenmischer, automatischer kartenmischmaschine, elektrische kartenmischmaschine, elektrischer kartenmischer, elektrisches kartenmischgerät, elektronische kartenmischmaschine, karten mischen, karten mischen maschine, karten mischgerät elektrisch, karten mischmaschine, elektrisch, kartengeber elektrisch, kartenmischer automatisch, kartenmischer elektrisch, kartenmischer elektrisches kartenmischgerät, kartenmischgerät für alle karten, kartenmischgerät für alle karten elektrisch, kartenmischgerät kartenmischer, kartenmischmaschine elektrisch, kartenmischmaschine elektrische, kartenmischmaschine elektrische für alle karten, kartenmischmaschine elektrische profi, kartenmischmaschine für alle karten, kartenmischmaschine profi, kartenmischmaschine romme, kartenspiel zubehör, mischautomat für karten, mischelmaschiene für karten, mischgerät für spielkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.