Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
7-tlg. Springform Set in Anthrazit 10039639_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039639_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039639_0
EAN/GTIN:
     4052025396398
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Obstboden-Form
Du willst Deine Lieben mit einem duftenden Gebäck überraschen? Was gibt es da leckereres als einen selbst gebackenen Kuchen zum Sonntagnachmittag. Mit dem Backform Set kannst Du je nach Gästeanzahl die richtige Kuchengröße wählen oder eine kreative mehrstöckige Torte kreieren. Die runden Kuchen-Springformen sind zum Beispiel ideal für leckere Obstkuchen oder saftige Tortenböden. Aus der Antihaft-Backform musst Du den Kuchen nicht stürzen, sondern entnimmst ihn einfach nach Öffnen des Rands.

Springform Set im Detail
- Höhe der Backformen: ca. 6,5 cm
- Durchmesser: ca. 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm
- Hitzebeständig bis 260°C
- Gewicht: ca. 150 - 320 g 
- Material: Edelstahl
- Farbe: Anthrazit

Runde Kuchenbackformen in 7 Größen
- Zum Backen leckerer Obsttorten, Käsekuchen u.a. Gebäcke
- Set mit versch. Größen eignet sich auch wunderbar für mehrstöckige Torten
- Kuchen lässt sich dank Antihaftbeschichtung leicht aus Form lösen
- Spannhebel ermöglicht unkomplizierte Entnahme des Gebäcks
- Tortenbodenformen lassen sich einfach per Hand reinigen
- Backformen Set ist ineinander gestapelt platzsparend verstaubar

Lieferumfang
- 1x Springform 14 cm
- 1x Springform 16 cm
- 1x Springform 18 cm 
- 1x Springform 20 cm
- 1x Springform 24 cm
- 1x Springform 26 cm
- 1x Springform 28 cm
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
1.64 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Obstbodenform, Obstform, Obstkuchenform, Obsttortenform, Quiche-Form, Quicheform, Tarte-Form, Tarteform, Blechkuchen-Springform, Spring-Form, Springform, backformen rund, obstbodenform, antihaft backform, antihaft kuchenform, antihaftform, back formen, backform, backform set, backformen, backformen set, baking mold, baking pan, cake form, cake mold, cake mould, cake tin, flachboden backform, kuchen backform, küchen backform, kuchen form, kuchen formen, kuchen springform, kuchenbackform, kuchenform, kuchenform set, mini backform, rundform, springform, springform pan, springform set, springformen, springformen set, springformset, torten backform, torten form, torten formen, torten formen set, tortenboden backform, tortenbodenform, tortenform, tortenform set, tortenformen, 14, 16, 18, 20, 26, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 18cm, 20 cm, 20er, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 3 stöckige torte, antihaft, backen, für torten, hochzeitstorte, klein, kuchen, rund, set, torte, torten, verschiedene größen, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.