Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur
Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur
Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur
Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur
Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur
Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur
Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur
Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur
Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur
Relaxdays Sushi Set, Bambus, 2 Sushimatten, Dampfgarer, 20 Paar Essstäbchen, Reislöffel, Reisspatel, Sushimaker, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039622_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039622_0
EAN/GTIN:
     4052025396220
Suchbegriffe:
Ess-Stäbchen
Essstäbchen
Gemüselöffel
Kartoffellöffel

Leckeres Sushi wie von Deinem Lieblings-Japaner kannst Du mit diesem Sushi-Starterkit ganz einfach zu Hause zaubern und Freunde und Familie zum kulinarischen Sushi-Abend einladen. Bestehend aus einem Dampfgarer, 2 Sushi-Rollmatten, einem Reislöffel, einem Reisspatel und 20 Paar Essstäbchen vereint das Sushiset alle Werkzeuge, die für das Zubereiten und Genießen leckerer Maki nötig sind. Auch als Geschenk für Fans der fernöstlichen Kochkunst ist das Sushi-Zubehör eine gute Wahl.

Tipp: Decke die Rollmatte bei der Verwendung mit Frischhaltefolie ab, damit der Reis nicht zwischen den Stäbchen kleben bleibt.

Sushi Set im Detail
- Rollmatte B x T: ca. 23 x 23 cm
- Reislöffel H x B: ca. 20 x 6,5 cm
- Reisspatel H x B: ca. 18 x 3 cm
- Stäbchen Länge: ca. 24 cm
- Dämpfer H x D: ca. 8,5 x 13 cm
- Setgewicht: ca. 470 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Sushi-Starterset aus Bambus

- Hoso Maki, Inside-Out-Rollen uvm. einfach zu Hause zubereiten
- Umfangreiches Sushi-Komplettset für Anfänger und Profis
- Gefertigt aus Bambus für die klassische Sushi-Zubereitung
- Tolle Geschenkidee für Liebhaber der japanische Küche
- Alle Bestandteile schnell und einfach per Hand reinigen

Sushi-Kit zum Sushi selbst machen
- Dampfkorb für traditionelle, schonende Reiszubereitung
- Reispaddel zum Vermengen von Reis und Reisessig
- Spatel zum Verteilen des Reises bei der Zubereitung einer Rolle
- Mit der Bambusmatte Sushi schnell und einfach zusammenrollen
- 20 Paar Sushi-Stäbchen für kulinarischen Abend mit Freunden

Lieferumfang
- 40x Sushi-Stäbchen
- 2x Sushimatte
- 1x Dampftopf
- 1x Reislöffel
- 1x Reisspachtel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Reislöffel, Salatlöffel, Servierlöffel, Vorlegelöffel, essstäbchen holz, ess stäbchen, sushi set, relaxdays sushi set, asia dämpfer, asia stäbchen, bamboo steamer, bamboo sushi mat, bambus dämpfeinsatz, bambus dampfgarer, bambus dampfkorb, bambus sushi matte, bambusdämpfer, bambusgarer, bambuskocher, chopsticks, dampfaufsatz, dämpfaufsatz, dampfeinsatz, dämpfeinsatz, dämpfer, dampfgarer, dampfkorb, dämpfkorb, dampfkörbchen, dampftopf, dünsteinsatz, dünstkorb, essstäbchen, essstäbchen set, gimbap maker, gimbap set, klebreis dämpfer, maki set, reis paddle, reisdämpfer, reislöffel, reispaddel, reisspachtel, reisspatel, sushi anfänger set, sushi bambusmatte, sushi beginner set, sushi einsteiger set, sushi equipment, sushi kit, sushi komplettset, sushi maker, sushi maker kit, sushi maker set, sushi making kit, sushi making set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.