Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber
Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber
Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber
Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber
Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber
Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber
Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber
Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber
Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber
Relaxdays Briefkasten mit Zeitungsfach, eckiger Postkasten, HBT 37 x 37 x 11 cm, Edelstahl & Stahl, 2x Schlüssel, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038940_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038940_0
EAN/GTIN:
     4052025389406
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Dieser Briefkasten mit Zeitungsfach fügt sich mit seinem modernen Design an jeder Fassade gut ein. Auch an Deiner Hauswand überzeugt die Postbox aus Edelstahl und Stahl mit dekorativem Muster. Über den breiten Briefschlitz mit Schutzklappe können Briefe, Postkarten und andere Post problemlos eingeworfen werden. Deine Sonntagszeitung entnimmst Du einfach der praktischen Zeitungsröhre darunter. Ein verstecktes Zylinderschloss sichert Deine Sendungen im Postkasten vor unbefugtem Zugriff.

Briefkasten im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 37 x 37 x 11 cm
- Material: Edelstahl, Stahl
- Gewicht: ca. 3 kg
- Farbe: Silber

Weitere Details zum Postkasten
- Maße Zeitungsröhre H x B x T: ca. 9 x 37 x 8 cm
- Maße Einwurfschlitz B x T: ca. 33,5 x 3,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 26 x 36 x 8 cm
- Abstand Montagelöcher horizontal: ca. 23 cm
- Abstand Montagelöcher vertikal: ca. 17 cm

Wandbriefkasten mit Zeitungsfach
- Eckiger Postkasten aus Edelstahl und Stahl für Deine Post
- Mit Zeitungsröhre zur leichten Entnahme von Katalogen uvm.
- Verstecktes Zylinderschloss in der Frontklappe - Inkl. Ersatzschlüssel
- Großes Innenfach und breiter Briefschlitz mit Regenschutzklappe
- Silberne Front mit geometrischem Muster für modernen Look

Lieferumfang
- 1x Briefkasten
- 2x Schlüssel
- Mit Anleitung und Wandmontagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
3.07 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
11 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten zeitungsfach schwarz, briefkasten zeitungsfach, briefkasten zeitungsfach silber, Relaxdays Briefkasten, briefkasten, brief kasten, brief-kasten, briefkästen, brief kästen, brief-kästen, designbriefkasten, design briefkasten, design-briefkasten, designbriefkästen, design briefkästen, design-briefkästen, designerbriefkasten, designer briefkasten, designer-briefkasten, designerbriefkästen, designer briefkästen, designer-briefkästen, edelstahlbriefkasten, edelstahl briefkasten, edelstahl-briefkasten, edelstahlbriefkästen, edelstahl briefkästen, edelstahl-briefkästen, letterbox, letter box, letter-box, letterboxes, letter boxes, letter-boxes, mailbox, mail box, mail-box, mailboxes, mail boxes, mail-boxes, postbriefkasten, post briefkasten, post-briefkasten, postbriefkästen, post briefkästen, post-briefkästen, postbox, post box, post-box, postboxen, post boxen, post-boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.