Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß
Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß
Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß
Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß
Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß
Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß
Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß
Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß
Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß
Relaxdays Trittleiter, 3 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 150 kg, Anti-Rutsch, Leiter aus Stahl, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038620_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038620_0
EAN/GTIN:
     4052025386207
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
Die 3-stufige Klapptrittleiter aus robustem Stahl ist der ideale Haushaltshelfer, um problemlos an hochgelegene Fenster, Schränke und Ablagen zu gelangen. Dank des Haltebügels wahrst Du dabei stets die Balance. Die Anti-Rutsch-Stufen und die Klappsicherung sorgen zudem für einen festen und stabilen Stand. Kratzer im Untergrund verhindern die Bodenschoner aus Kunststoff. Wird der Stufentritt nicht benötigt, klappst Du ihn einfach platzsparend zusammen.

Trittleiter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 103 x 46 x 66 cm
- Geklappt H x B x T: ca. 111 x 46 x 9 cm
- Maße je Stufe B x T: ca. 38 x 26 cm
- Max. Traglast: 150 kg
- Gewicht: ca. 5,8 kg
- Material: Stahl, PP
- Farbe: Weiß, Schwarz

Klappbare 3-Stufen-Leiter für den Haushalt
- Hilft, hochgelegene Stellen im Haushalt zu erreichen
- Mit Handlauf zum Festhalten für bessere Balance
- Stufen sind mit rutschfesten Matten versehen
- Klappsicherung für zuverlässigen, festen Stand
- Kunststoff-Bodenschoner verhindern Kratzer
- Bei Nichtgebrauch platzsparend klappbar

Lieferumfang
- 1x 3-Stufen-Trittleiter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
5.67 kg
Höhe:
103 cm
Länge:
66 cm
Breite:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, klapptreppe 3 stufen, klapptreppe, relaxdays trittleiter, trittleiter, .., 3stufenleiter, 3 stufenleiter, 3stufen leiter, 3-stufenleiter, 3stufen-leiter, 3 stufen leiter, 3-stufen-leiter, 3stufenleitern, 3 stufenleitern, 3stufen leitern, 3-stufenleitern, 3stufen-leitern, 3 stufen leitern, 3-stufen-leitern, 3stufentrittleiter, 3 stufentrittleiter, 3stufen trittleiter, 3-stufentrittleiter, 3stufen-trittleiter, 3 stufen trittleiter, 3-stufen-trittleiter, 3stufentrittleitern, 3 stufentrittleitern, 3stufen trittleitern, 3-stufentrittleitern, 3stufen-trittleitern, 3 stufen trittleitern, 3-stufen-trittleitern, 3ertritt, 3er tritt, 3er-tritt, 3ertritte, 3er tritte, 3er-tritte, 3ertrittleiter, 3er trittleiter, 3ertritt leiter, 3er-trittleiter, 3ertritt-leiter, 3er tritt leiter, 3er-tritt-leiter, 3ertrittleitern, 3er trittleitern, 3ertritt leitern, 3er-trittleitern, 3ertritt-leitern, 3er tritt leitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.