Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Relaxdays Trittleiter, 2 Stufen, klappbar, Klapptritt mit Haltebügel, bis 120 kg, Anti-Rutsch, kleine Leiter Stahl, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038616_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038616_47
EAN/GTIN:
     4052025886134
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt

Die 2-stufige Klapptrittleiter aus robustem Stahl ist der ideale Haushaltshelfer, um problemlos an hochgelegene Fenster, Schränke und Ablagen zu gelangen. Dank des Haltebügels wahrst Du dabei stets die Balance. Die Anti-Rutsch-Stufen und die Klappsicherung sorgen zudem für einen festen und stabilen Stand. Kratzer im Untergrund verhindern die Bodenschoner aus Kunststoff. Wird der Stufentritt nicht benötigt, klappst Du ihn einfach platzsparend zusammen.

Trittleiter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 92 x 47 x 50 cm
- Geklappt H x B x T: ca. 101 x 47 x 8,5 cm
- Maße je Stufe B x T: ca. 38 x 26 cm
- Traglast: ca. 120 kg
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Material: Stahl, PP
- In verschiedenen Farben

Klappbare 2-Stufen-Leiter für den Haushalt
- Hilft, hochgelegene Stellen im Haushalt zu erreichen
- Mit Handlauf zum Festhalten für bessere Balance
- Stufen sind mit rutschfesten Matten versehen
- Klappsicherung für zuverlässigen, festen Stand
- Kunststoff-Bodenschoner verhindern Kratzer
- Bei Nichtgebrauch platzsparend klappbar

Lieferumfang
- 1x Trittleiter in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
4.34 kg
Höhe:
92 cm
Länge:
50 cm
Breite:
47 cm
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, trittleiter 2 stufen relaxdays, klapptreppe, klapptreppe 2 stufen, Relaxdays Trittleiter, ..., 2stufenleiter, 2 stufenleiter, 2stufen leiter, 2-stufenleiter, 2stufen-leiter, 2 stufen leiter, 2-stufen-leiter, 2stufenleitern, 2 stufenleitern, 2stufen leitern, 2-stufenleitern, 2stufen-leitern, 2 stufen leitern, 2-stufen-leitern, 2stufentritt, 2 stufentritt, 2stufen tritt, 2-stufentritt, 2stufen-tritt, 2 stufen tritt, 2-stufen-tritt, 2stufentritte, 2 stufentritte, 2stufen tritte, 2-stufentritte, 2stufen-tritte, 2 stufen tritte, 2-stufen-tritte, 2ertritt, 2er tritt, 2er-tritt, 2ertritte, 2er tritte, 2er-tritte, 2ertrittleiter, 2er trittleiter, 2ertritt leiter, 2er-trittleiter, 2ertritt-leiter, 2er tritt leiter, 2er-tritt-leiter, 2ertrittleitern, 2er trittleitern, 2ertritt leitern, 2er-trittleitern, 2ertritt-leitern, 2er tritt leitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.