Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Feuerkorb mit Schürhaken, runde Feuerschale, HxD: 40x60 cm, modernes Design, Garten & Terrasse, Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Feuerkorb mit Schürhaken, runde Feuerschale, HxD: 40x60 cm, modernes Design, Garten & Terrasse, Stahl, schwarz
Relaxdays Feuerkorb mit Schürhaken, runde Feuerschale, HxD: 40x60 cm, modernes Design, Garten & Terrasse, Stahl, schwarz
Relaxdays Feuerkorb mit Schürhaken, runde Feuerschale, HxD: 40x60 cm, modernes Design, Garten & Terrasse, Stahl, schwarz
Relaxdays Feuerkorb mit Schürhaken, runde Feuerschale, HxD: 40x60 cm, modernes Design, Garten & Terrasse, Stahl, schwarz
Relaxdays Feuerkorb mit Schürhaken, runde Feuerschale, HxD: 40x60 cm, modernes Design, Garten & Terrasse, Stahl, schwarz
Relaxdays Feuerkorb mit Schürhaken, runde Feuerschale, HxD: 40x60 cm, modernes Design, Garten & Terrasse, Stahl, schwarz
Relaxdays Feuerkorb mit Schürhaken, runde Feuerschale, HxD: 40x60 cm, modernes Design, Garten & Terrasse, Stahl, schwarz
Relaxdays Feuerkorb mit Schürhaken, runde Feuerschale, HxD: 40x60 cm, modernes Design, Garten & Terrasse, Stahl, schwarz
Relaxdays Feuerkorb mit Schürhaken, runde Feuerschale, HxD: 40x60 cm, modernes Design, Garten & Terrasse, Stahl, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038596_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038596_0
EAN/GTIN:
     4052025385965
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
Gartenkamin
Terrassenkamin

Am Gartenfeuer Marshmallows und Stockbrot rösten und entspannt das knisternde Feuer genießen? Hole dir mit diesem Feuerkorb den Traum vom gemütlichen Lagerfeuer nachhause. Der beiliegende Schürhaken eignet sich zum Anfachen, während die robuste Feuerschale für eine gute Luftzirkulation und einen stabilen Stand sorgt. Die schrägen Lamellen sorgen für ein elegantes Lichtspiel der tanzenden Flammen. Dank geschwungenem Design ist der rustikale Brennkorb ein moderner Hingucker im Außenbereich.

Feuerstelle mit Schürhaken im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 40 x 60 cm
- Länge Schürhaken: ca. 41 cm
- Gewicht: ca. 8,1 kg
- Material: Stahl (1,5 mm)
- Farbe: Schwarz

Robuster Feuerkorb im eleganten Design
- Für gemütliche Abende im Garten und auf der Terrasse
- Inklusive Schürhaken zum Anfachen des Feuers
- Geschwungene Lamellen für modernes Design
- Offene Streben sorgen für perfekte Luftzirkulation
- Bereits fertig montiert und direkt einsatzbereit

Sicherheitshinweise
- Nur im Freien, nicht auf brennbaren Böden nutzen
- Von brennbaren Materialien und Objekten fernhalten
- Nur zum Verbrennen von Holzscheiten und Kohle (keine Blätter oder andere Materialien)
- Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen
- Von Kindern und Haustieren fernhalten
- Material wird sehr heiß, nicht mit bloßen Händen berühren
- Zum Anheben von Holzscheiten und Kohle den Schürhaken und geeignete Handschuhe verwenden
- Lokale Brandschutzbestimmungen beachten

Lieferumfang
- 1x Feuerkorb
- 1x Schürhaken
- Dekoartikel nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
8.11 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenkamine stahl, feuerkorb, Feuertonne, Relaxdays Feuertonne, brennkorb, brenn korb, brenn-korb, brennkörbe, brenn körbe, brenn-körbe, brennschale, brenn schale, brenn-schale, brennschalen, brenn schalen, brenn-schalen, feuerbox, feuer box, feuer-box, feuerboxen, feuer boxen, feuer-boxen, feuer korb, feuer-korb, feuerkörbe, feuer körbe, feuer-körbe, feuerschale, feuer schale, feuer-schale, feuerschalen, feuer schalen, feuer-schalen, feuerschüssel, feuer schüssel, feuer-schüssel, feuerschüsseln, feuer schüsseln, feuer-schüsseln, feuerstelle, feuer stelle, feuer-stelle, feuerstellen, feuer stellen, feuer-stellen, feuertonne, feuer tonne, feuer-tonne, feuertonnen, feuer tonnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.