Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Relaxdays Trittleiter, klappbare Haushaltsleiter, verschied. Größen, Alu, Sicherheitsleiter mit Griff, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038589_992
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038589_992
EAN/GTIN:
     4052025886189
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Eine Leiter im Haushalt ist zu jeder Zeit ein hilfreicher Begleiter: Ob beim Anbringen von Lampen, Streichen der Wände oder um an das obersten Regal heran zu kommen. Dank geriffelter Stufen und praktischem Haltebügels wahrst Du dabei stets die Balance und kannst sicher auf der Trittleiter hinauf steigen. Kratzer im Untergrund verhindern die Bodenschoner aus Kunststoff. Wird die Stehleiter nicht benötigt, kannst Du sie einfach zusammenklappen und dank ihres Materials auch leicht transportieren.

Trittleiter im Detail
- Tiefe der Stufen: ca. 7,5 cm
- Oberste Stufe B x T: ca. 21,5 x 23 cm
- Abstand oberste Stufe zum Haltegriff: ca. 48 cm
- Max. Traglast: ca. 150 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Silber, Schwarz

Klappleiter in verschiedenen Größen
- 3 Stufen Leiter H x B x T: ca. 106,5 x 38,5 x 63,5 cm, ca. 2,3 kg
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 113 x 38,5 x 12,5 cm
- 4 Stufen Leiter H x B x T: ca. 126,5 x 41,5 x 76,5 cm, ca. 2,7 kg
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 133 x 41,5 x 12,5 cm
- 5 Stufen Leiter H x B x T: ca. 146 x 44,5 x 91 cm, ca. 3,1 kg
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 154 x 44,5 x 12,5 cm

Stehleiter mit Haltegriff für den Haushalt
- Hilft, hochgelegene Stellen im Haushalt zu erreichen
- Mit Handlauf zum Festhalten für bessere Balance
- Geriffelte Stufen sorgen für einen sicheren Aufstieg
- Kunststoff-Bodenschoner gegen Kratzer auf dem Boden
- Aluleiter dank geringem Gewicht leicht transportieren
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappbar

Lieferumfang
- 1x Aluminiumleiter in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
2.37 kg
Höhe:
106.5 cm
Länge:
63.5 cm
Breite:
38.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter 3 stufen, alu stehleiter, montage-treppe 3 stufen, Relaxdays Trittleiter, 3stufenleiter, 3 stufenleiter, 3stufen leiter, 3-stufenleiter, 3stufen-leiter, 3 stufen leiter, 3-stufen-leiter, 3stufenleitern, 3 stufenleitern, 3stufen leitern, 3-stufenleitern, 3stufen-leitern, 3 stufen leitern, 3-stufen-leitern, 3stufentrittleiter, 3 stufentrittleiter, 3stufen trittleiter, 3-stufentrittleiter, 3stufen-trittleiter, 3 stufen trittleiter, 3-stufen-trittleiter, 3stufentrittleitern, 3 stufentrittleitern, 3stufen trittleitern, 3-stufentrittleitern, 3stufen-trittleitern, 3 stufen trittleitern, 3-stufen-trittleitern, 3ertritt, 3er tritt, 3er-tritt, 3ertritte, 3er tritte, 3er-tritte, 3ertrittleiter, 3er trittleiter, 3er-trittleiter, 3ertrittleitern, 3er trittleitern, 3er-trittleitern, 4stufenleiter, 4 stufenleiter, 4stufen leiter, 4-stufenleiter, 4stufen-leiter, 4 stufen leiter, 4-stufen-leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.