Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0
Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0
Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0
Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0
Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0
Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0
Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0
Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0
Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0
Sitzsack in Dunkelbraun - (H)60 x Ø 110 cm 10038539_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038539_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038539_0
EAN/GTIN:
     4052025385392
Suchbegriffe:
Sitz-Sack
Sitzsack
sitzsack
Lassen Sie auf diesem bequemen Sitzsack die Seele baumeln. Der Riesenpouf verfügt über eine Füllung aus weichen Schaumstoffflocken und eine große Sitzfläche, sodass ein hoher Sitzkomfort garantiert ist. Der Bezug aus Polyester lässt sich dank des Reißverschlusses einfach auf- und abziehen und ist dank der dunkelbraunen Wildlederoptik auch optisch ein Hingucker. In den praktischen Seitentaschen lassen sich Handy, Fernbedienung und mehr verstauen.

Hinweis: Nach dem Auspacken des Sitzsackes kann es 2-3 Tage dauern, bis sich die Schaumstofffüllung im Inneren vollständig ausgedehnt hat.

Sitzsack im Detail
- Maße H x D: ca. 60 x 110 cm
- Volumen: ca. 440 l
- Gewicht: ca. 14,3 kg
- Material: Polyester, Schaumstoff
- Bezug bei 30°C waschbar
- Farbe: Dunkelbraun

Großer Liegesack zum Relaxen
- Ideal zum Lesen, Fernsehen, Gamen oder Entspannen
- Füllung aus weichem Schaumstoff für gute Formstabilität
- Große, runde Sitzfläche sorgt für hohen Sitzkomfort
- 2 Seitentaschen zum Verstauen von Handy, Controller uvm.
- Mit Reißverschluss für schnelles Auf- und Abziehen des Bezuges
- Dunkelbrauner Bezug in Wildlederoptik als dekorativer Hingucker

Lieferumfang
- 1x Riesensitzsack
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
13.12 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
110 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: beanbag, bean-bag, beanbag-chair, bean-bag-chair, beanbags, bean-bags, bean-bag-seat, gamersitzsack, gamer-sitzsack, gaming-sitzsack, kindersitzsack, kinder-sitzsack, liege-sack, lovesack, riesen-pouf, riesen-sitzkissen, riesensitzsack, riesen-sitzsack, sessel-sack, sit-bag, sitsack, sitz-sack, sitzsäcke, sitzsessel, aitzsack, riesenpuff, riesensitzsatz, sitzsavk, sitzsaxk, sotzsack, 2-personen, big, braun, comfort, dunkelbraun, erwachsene, for-adults, füllung, für-2, für-erwachsene, gaming, groß, indoor, jumbo, lederoptik, mit-füllung, mit-reißverschluss, mit-seitentasche, riesen, rund, schaumstoff, schaumstofffüllung, waschbar, weich, wildlederoptik, wohnzimmer, xl, xxl, xxxl, zum-zocken, sitzsack-xxl, xxl-sitzsack, sitzsack-erwachsene, sitzsack-sofa, sitzsack-groß, großer-sitzsack, xxxl-sitzsack, sitzsack-xxxl, sitzsack-gaming, sitzsack-big-bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.