Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit
Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit
Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit
Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit
Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit
Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit
Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit
Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit
Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit
Relaxdays Briefkasten mit Beleuchtung, Zeitungsfach, Hausnummer, Namensschild, Solar, HBT 33,5 x 30,5 x 10 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038388_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038388_0
EAN/GTIN:
     4052025383886
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Dieser moderne Briefkasten aus Stahl ist mit seiner beleuchteten Hausnummer vor allem im Dunkeln ein absoluter Hingucker. Ein Dämmerungssensor sorgt dafür, dass sich die 4 LEDs bei Dunkelheit automatisch einschalten. Am Tag wird der Akku mittels Solarenergie aufgeladen. Besonders praktisch ist auch das separate Zeitungsfach, in dem Zeitschriften und Magazine Platz finden. Aufkleber für die Hausnummer und Montagematerial für die Wand sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für die Beleuchtung wird eine wiederaufladbare AA-Batterie benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Briefkasten im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 33,5 x 30,5 x 10 cm
- Material: verzinkter Stahl
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Farbe: Anthrazit

Weitere Details zum Postkasten
- Maße Einwurfschlitz B x T: ca. 30 x 3 cm
- Innenmaße Hauptfach H x B x T: ca. 24 x 30 x 7 cm
- Innenmaße Zeitungsfach H x B x T: ca. 9 x 30 x 8,5 cm
- Abstand Montagelöcher: ca. 17 cm

Wandbriefkasten mit LED Beleuchtung
- Feld für Hausnummer leuchtet im Dunkeln
- Aufladen über Solarenergie am Tag
- Mit offenem Zeitungsfach für Zeitschriften und Magazine
- Mit Zylinderschloss in der Frontklappe - Inklusive Ersatzschlüssel
- Mit praktischem Fenster für Namensschild
- Inklusive Hausnummer und Montagematerial für die Wand
- Aus verzinktem Stahl mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Lieferumfang
- 1x Briefkasten
- 2x Schlüssel
- 4x Dübel
- 4x Schraube
- 4x Abstandshalter
- 3x Zahlen 0 bis 9
- 1x Buchstaben A bis F
- Anleitung zur Montage an der Wand
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Weiß
Gewicht:
1.69 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, briefkasten relaxdays weiß, briefkasten zeitungsfach anthrazit, briefkasten zeitungsfach weiß, briefkasten mit beleuchtung, relaxdays briefkasten mit beleuchtung, briefkasten, brief kasten, brief-kasten, briefkästen, brief kästen, brief-kästen, brievenbus, brieven bus, brieven-bus, brievenbussen, brieven bussen, brieven-bussen, designbriefkasten, design briefkasten, designbrief kasten, design-briefkasten, designbrief-kasten, design brief kasten, design-brief-kasten, designbriefkästen, design briefkästen, designbrief kästen, design-briefkästen, designbrief-kästen, design brief kästen, design-brief-kästen, designerbriefkasten, designer briefkasten, designerbrief kasten, designer-briefkasten, designerbrief-kasten, designer brief kasten, designer-brief-kasten, designerbriefkästen, designer briefkästen, designerbrief kästen, designer-briefkästen, designerbrief-kästen, designer brief kästen, designer-brief-kästen, ledbriefkasten, led briefkasten, ledbrief kasten, led-briefkasten, ledbrief-kasten, led brief kasten, led-brief-kasten, ledbriefkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.