Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Relaxdays Springform 4er Set, rund, Ø 14/18/22/26 cm, mit Auslaufschutz, Stahl, antihaftbeschichtete Backform, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038063_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038063_0
EAN/GTIN:
     4052025380632
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform

Kreiere verschiedene Kuchen für die Kaffeetafel oder tolle mehrstöckige Torten für die nächste Geburtstagsparty. Mit dem 4-teiligen Springform Set findest Du die richtige Größe für jeden Anlass. Dank Auslaufschutz und Antihaftbeschichtung läuft der Teig während des Backvorgangs nicht über, der Kuchen back nicht an und lässt sich leicht entnehmen. Durch den Spannverschluss muss der fertige Kuchen auch nicht gestürzt werden. Im Schrank können die Backformen ineinander gestapelt aufbewahrt werden.

Springform 4er Set im Detail
- Springformen Durchmesser: ca. 14, 18, 22, 26 cm
- Springformen Höhe: je ca. 6,5 cm
- Gesamtmaße gestapelt (mit Auslaufschutz) H x D: ca. 9,5 x 28 cm
- Gesamtgewicht: ca. 1 kg
- Material: Stahl, Edelstahl
- Farbe: Anthrazit

Kuchenbackformen mit Auslaufschutz
- Runde Kuchenformen in 4 verschiedenen Größen
- Für Obst- und Käsekuchen sowie mehrstöckige Torten
- Flüssiger Teig kann beim Backen nicht mehr auslaufen
- Kuchen lässt sich leicht lösen dank Antihaftbeschichtung
- Unkomplizierte Entnahme des Kuchens durch Spannhebel
- Einfache Reinigung der Tortenform mit der Hand
- Ineinander gestapelt platzsparend verstaubar

Lieferumfang
- 4x Springform
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Silber
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Spring-Form, Springform, backform 28 cm durchmesser, spring form, springform 26 cm, Springform Set, Relaxdays Springform Set, antihaft backform, antihaft kuchenform, antihaftform, backform, backform set, backformen, backformen set, backset, bake pan, baking pan, baking pan set, biskuit backform, biskuitboden backform, bisquit backform, cake tin, cake tin set, flachboden backform, kuchen set, kuchenbackform, kuchenform, kuchenform set, kuchenspringform, obstkuchenform, rührkuchen backform, rührkuchenform, springform, springform set, springformen set, torten backform, tortenboden backform, tortenbodenform, tortenform, tortenform set, tortenformen, backform 18 cm rund, backform 26cm springform, backform rund, backformen formen, backformen set rund, kuchenform rund, kuchenform rund set, relaxdays springform, springform 18, springform 18cm rund, springform 22, springform 22cm rund, springform 26 cm rund, springform klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.