Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Relaxdays Pokerkarten Set, wasserfeste Spielkarten, 2 Pokerdecks à 54 Karten, Plastik Kartenspiel, mit Joker, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038017_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038017_0
EAN/GTIN:
     4052025380175
Suchbegriffe:
Pokerkarten
Romme
Rommee
Rummi

Echtes Casino-Feeling zuhause garantiert dieses Pokerkarten Set. Während herkömmliche Spielkarten schnell knicken und abgenutzt wirken, überzeugen die Plastik Pokerkarten auch nach vielen Spielrunden noch mit ihrer hochwertigen Optik. Die Kunststoffkarten sind knickfest und wasserdicht und können einfach abgewischt werden, sollte bei der Pokerrunde mit Freunden doch mal ein Bier umkippen. Das schwarze Design mit Blatt in Weiß und Blau verleiht den Pokerkarten einen besonderen Look.

Hinweis: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Pokerkarten im Detail
- Maße pro Deck H x B x T: ca. 9 x 6,5 x 2 cm
- Maße pro Spielkarte H x B: ca. 8,7 x 6,2 cm
- Gewicht pro Deck: ca. 130 g
- Material: PET-Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Blau, Weiß 

Wasserfestes Poker Kartenspiel in edlem Schwarz
- Für gängige Spielvarianten wie Texas Hold'em, Seven Card Stud etc.
- Bei Verwendung beider Decks auch für Rommee etc. geeignet
- Wasserdichte Kunststoffkarten sind abwischbar, robust und knickfest
- Für Pokerabende und echtes Casino-Feeling zuhause
- Mit griffiger Oberfläche für leichtes Anheben der Karten

Lieferumfang
- 2x Pokerkartendeck (je 54 Karten)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Blau | Weiß
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
2 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Rummy, Skat, Skatkarten, Skatspiel, Kartenspiele, Spielkarten, skatspiel, pokerkarten, relaxdays pokerkarten, ..., card deck, cards, kartendeck, kartenset, kartenspiel, kunststoff pokerkarten, kunststoffkarten, plastik kartenspiel, plastik pokerkarten, plastik spielkarten, play cards, playing cards, poker, poker cards, poker deck, poker karten set, poker kartendeck, poker kartenspiel, poker plastikkarten, poker spielkarten, pokerblatt, pokerkarten deck, premium spielkarten, profi karten, rommee karten, rommee kartenset, skart karten set, skartkartenspiel, skat karten, spielkarten, spielkarten set, ...., black card, black playing cards, deck of cards, karten poker, karten wasserfest, kartendeck wasserfest, kartenspiel 54 karten, kartenspiel plastik, kartenspiel poker, kartenspiel schwarz, kartenspiel skat, kartenspiel wasserfest, kartenspiele für erwachsene, plastic playing cards, plastikkarten poker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.