Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0
Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0
Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0
Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0
Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0
Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0
Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0
Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0
Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0
Wäschekorb in Natur/ Creme - (B)39 x (H)50 x (T)39 cm 10037908_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037908_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037908_0
EAN/GTIN:
     4052025379087
Suchbegriffe:
Nagel-Creme
Nagelcreme
Nagelhautcreme
Nagelpflegecreme
Dieser Hocker mit Stauraum ist besonders für kleine Badezimmer geeignet. Er kann als praktischer Wäschekorb oder als Aufbewahrungsmöglichkeit für Handtücher genutzt werden. Das bequeme Polster, welches zugleich der Deckel der Wäschebox ist, bietet dabei eine gemütliche Sitzgelegenheit zum Strümpfe anziehen, Nägel machen oder rasieren. Die Kombination aus natürlichem Walnussholz und cremefarbenem Sitzkissen macht die Wäschetruhe zu einem tollen Hingucker.

Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 50 x 39 x 39 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 39 x 34 x 34 cm
- Volumen: ca. 45 l
- Gewicht: ca. 4 kg
- Material: Holz (Walnuss), Baumwolle, Schaumstoff
- Farbe: Natur, Creme

Wäschehocker aus Walnussholz
- Ideales Möbelstück für Badezimmer und Schlafzimmer
- Abnehmbarer Deckel für leichten Zugang zum Stauraum
- Zum Verstauen von Wäsche, Handtüchern, Decken, etc.
- Natürliches Design dank Verwendung von Walnussholz
- Gepolsterte Sitzfläche sorgt für hohen Sitzkomfort

Lieferumfang
- 1x Wäschebox in Einzelteilen
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Creme
Gewicht:
3.93 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
39 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, nagelcreme, badehocker, badezimmer-hocker, badezimmer-wäschekorb, bad-hocker, clothes-basket, clothes-hamper, hamper, holz-wäschekorb, holz-wäschetruhe, laundry-basket, laundry-bin, laundry-box, schmutzwäschekorb, sitz-wäschetruhe, wäsche-aufbewahrung, wäschebehälter, wäschebox, wäsch-hocker, wäschekiste, wäschekorb, wäschesammler, wäschetruhe, aufbewahrung, bad, badezimmer, cremeweiß, deckel, eckig, gepolstert, holz, klein, mit-deckel, mit-sitz, mit-sitzfläche, mit-stauraum, natur, polster, schlafzimmer, schmal, sitz, stauraum, walnuss, weiß, with-lid, bad-hocker-holz, bad-hocker-mit-stauraum, badehocker-mit-stauraum, badezimmer-wäschesammler, badhocker-mit-stauraum, badhocker-mit-wäschekorb, badhocker-mit-wäschesammler, hocker-für-badezimmer, wäschekorb-mit-sitz, wäschekorb-mit-sitzfläche, wäschekorb-sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.