Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer 5er Set, Büro & Zuhause, Mülleimer, Bürobox, Briefhalter, Stifte- & Zettelbox, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037880_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037880_46
EAN/GTIN:
     4052025887339
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Kinderschreibtisch
Schreibtisch-Garnitur
Mit diesem Schreibtisch Organizer Set in einheitlichem Design schaffen Sie Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz im Büro oder im heimischen Arbeitszimmer. Das 5-teilige Set beinhaltet eine Briefablage mit 3 Fächern, eine Zettelbox für Notizzettel, einen Stiftebecher für verschiedene Schreibgeräte sowie eine Aufbewahrungsbox für verschiedene Utensilien. In dem Drahtkorb können Sie bequem anfallenden Papiermüll entsorgen. Das Schreibtisch Organizer Set aus Metall überzeugt dabei im modernen Mesh Design.


5-teiliges Schreibtischzubehör Set

- Maße Briefständer H x B x T: ca. 14 x 17,5 x 8 cm
- Maße Stiftköcher H x D: ca. 9,5 x 9 cm
- Maße Zettelbox H x B x T: ca. 6,5 x 10 x 10 cm
- Maße Ordnungsbox H x B x T: ca. 12 x 18 x 10 cm
- Maße Papierkorb H x D: ca. 28,5 x 26,5 cm

Schreibtisch Organizer Set im Detail
- Gewicht: ca. 0,90 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Schreibtischutensilien in einheitlichem Design
- Sorgt für Ordnung im Büro sowie im Kinder- und Arbeitszimmer
- Schreibgeräte und Notizzettel in Zettelbox und Stiftehalter aufbewahren
- Großer Mülleimer bietet ausreichend Platz zur Entsorgung von Papiermüll
- Einfache Ordnungssbox für Notizbücher, Klebestift, Schere und mehr
- Praktische Dokumentenablage mit 3 Fächern für Briefe und Unterlagen
- Aus robustem und pflegeleichtem Metall im angesagten Gitter Design

Lieferumfang
- 1x Papierkorb
- 1x Stiftehalter
- 1x Zettelbox
- 1x Briefhalter
- 1x Metallbox
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
28.5 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
26.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Sockelblock, Zettelbox, Zettelkasten, standard-mülleimer rund schwarz, kinderschreibtisch, briefehalter 3 fächer, Schreibtisch Organizer, Relaxdays Schreibtisch Organizer, abfallkorb, abfall korb, abfall-korb, abfallkörbe, abfall körbe, abfall-körbe, briefablage, brief ablage, brief-ablage, briefablagen, brief ablagen, brief-ablagen, briefhalter, brief halter, brief-halter, brieforganisation, brief organisation, brief-organisation, brieforganizer, brief organizer, brief-organizer, briefständer, brief ständer, brief-ständer, büroablage, büro ablage, büro-ablage, büroablagen, büro ablagen, büro-ablagen, büroordnungssystem, büro ordnungssystem, büroordnungs system, büro-ordnungssystem, büroordnungs-system, büro ordnungs system, büro-ordnungs-system, büroordnungssysteme, büro ordnungssysteme, büroordnungs systeme, büro-ordnungssysteme, büroordnungs-systeme, büro ordnungs systeme, büro-ordnungs-systeme, büroorganizer, büro organizer, büro-organizer, bürostifteorganizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.