Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sonnensegel dreieckig, HDPE-Gewebe, UV-stabilisiert, konkav, Sonnenschutz mit Spannseilen, Größenwahl, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sonnensegel dreieckig, HDPE-Gewebe, UV-stabilisiert, konkav, Sonnenschutz mit Spannseilen, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel dreieckig, HDPE-Gewebe, UV-stabilisiert, konkav, Sonnenschutz mit Spannseilen, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel dreieckig, HDPE-Gewebe, UV-stabilisiert, konkav, Sonnenschutz mit Spannseilen, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel dreieckig, HDPE-Gewebe, UV-stabilisiert, konkav, Sonnenschutz mit Spannseilen, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel dreieckig, HDPE-Gewebe, UV-stabilisiert, konkav, Sonnenschutz mit Spannseilen, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel dreieckig, HDPE-Gewebe, UV-stabilisiert, konkav, Sonnenschutz mit Spannseilen, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel dreieckig, HDPE-Gewebe, UV-stabilisiert, konkav, Sonnenschutz mit Spannseilen, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel dreieckig, HDPE-Gewebe, UV-stabilisiert, konkav, Sonnenschutz mit Spannseilen, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel dreieckig, HDPE-Gewebe, UV-stabilisiert, konkav, Sonnenschutz mit Spannseilen, Größenwahl, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037831_984
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037831_984
EAN/GTIN:
     4052025888299
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel dreieck
sonnensegel weiß
relaxdays sonnensegel
Das dreieckige Balkonsegel aus robustem HDPE-Gewebe spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das weiße Segel ist überdies witterungsbeständig, die Mesh-Struktur reduziert übermäßigen Hitzestau. Nutzen Sie das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda und Terrasse oder dem Sandkasten. Das robuste Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 3 Haken befestigt.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 1,5 m
- Je 1 Haken pro Ecke zum Verspannen
- Material: HDPE-Gewebe, Edelstahl
- Materialstärke: 180 g/m²
- Schattierungswert: 90 %
- UV-Schutz: 95 %
- Konkave Form: mittig ca. - 5 % Breite je Seite
- Farbe: Weiß

Balkonsegel in verschiedenen Größen
- Größe (A): ca. 3 x 3 x 3 m, ca. 0,8 kg 
- Größe (B): ca. 4 x 4 x 4 m, ca. 1,1 kg 
- Größe (C): ca. 3 x 3 x 4,25 m, ca. 0,8 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Mesh-Struktur des HDPE-Gewebes hilft, Hitzestau zu reduzieren
- Konkave Form ermöglicht glattes Aufspannen ohne Durchhängen
- Ist dank Spannseilen und Metallhaken schnell montiert

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 3x Spannseil
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
265 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays Sonnensegel, .., balkonregenschutz, balkon regenschutz, balkonregen schutz, balkon-regenschutz, balkonregen-schutz, balkon regen schutz, balkon-regen-schutz, balkonregenschutze, balkon regenschutze, balkonregen schutze, balkon-regenschutze, balkonregen-schutze, balkon regen schutze, balkon-regen-schutze, balkonsegeltuch, balkon segeltuch, balkonsegel tuch, balkon-segeltuch, balkonsegel-tuch, balkon segel tuch, balkon-segel-tuch, balkonsegeltücher, balkon segeltücher, balkonsegel tücher, balkon-segeltücher, balkonsegel-tücher, balkon segel tücher, balkon-segel-tücher, balkonsonnenschutz, balkon sonnenschutz, balkonsonnen schutz, balkon-sonnenschutz, balkonsonnen-schutz, balkon sonnen schutz, balkon-sonnen-schutz, balkonsonnenschutze, balkon sonnenschutze, balkonsonnen schutze, balkon-sonnenschutze, balkonsonnen-schutze, balkon sonnen schutze, balkon-sonnen-schutze, balkonsonnensegel, balkon sonnensegel, balkonsonnen segel, balkon-sonnensegel, balkonsonnen-segel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.