Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tritthocker Kinder, Trittschemel mit 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Kindertritt für Waschbecken, lila/rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tritthocker Kinder, Trittschemel mit 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Kindertritt für Waschbecken, lila/rosa
Relaxdays Tritthocker Kinder, Trittschemel mit 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Kindertritt für Waschbecken, lila/rosa
Relaxdays Tritthocker Kinder, Trittschemel mit 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Kindertritt für Waschbecken, lila/rosa
Relaxdays Tritthocker Kinder, Trittschemel mit 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Kindertritt für Waschbecken, lila/rosa
Relaxdays Tritthocker Kinder, Trittschemel mit 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Kindertritt für Waschbecken, lila/rosa
Relaxdays Tritthocker Kinder, Trittschemel mit 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Kindertritt für Waschbecken, lila/rosa
Relaxdays Tritthocker Kinder, Trittschemel mit 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Kindertritt für Waschbecken, lila/rosa
Relaxdays Tritthocker Kinder, Trittschemel mit 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Kindertritt für Waschbecken, lila/rosa
Relaxdays Tritthocker Kinder, Trittschemel mit 2 Stufen, 25 cm hoch, Bad, MDF, Kindertritt für Waschbecken, lila/rosa
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037524_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037524_0
EAN/GTIN:
     4052025375249
Suchbegriffe:
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Dieser niedrige Tritthocker mit 2 Stufen ist die ideale Aufstiegshilfe für Kinder. Der leichte Stufenhocker kann einfach vor einem Regal im Kinderzimmer platziert und jederzeit problemlos umgestellt werden. Somit gelangen Deine Kleinen ohne fremde Hilfe an ihre Spielsachen oder Bücher. Auch im Badezimmer hilft der Kindertritt, das Waschbecken und die Toilette leichter zu erreichen. Die Trittstufe fördert so die Selbstständigkeit Deines Kindes und überzeugt zudem als dekoratives Kindermöbel.

Tritthocker Kinder im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 25 x 33 x 36 cm
- Stufe 1 H x B x T: ca. 13 x 32,5 x 16,5 cm
- Stufe 2 H x B x T: ca. 25 x 33 x 19,5 cm
- Max. Traglast: ca. 40 kg
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Material: MDF (Spanplatte)
- Farbe: Lila, Rosa

Treppenhocker mit 2 Stufen
- Kindgerechter Trethocker für Kinderzimmer oder Bad
- Zweistufigen Kindertritt leicht auf- und umstellen
- Stabile Trittstufe als sichere Aufstiegshilfe
- Fördert die Selbstständigkeit Deines Kindes
- Auch als Waschbeckentritt oder Sitzschemel nutzbar

Lieferumfang
- 1x Stufenhocker in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Lila | Rosa
Gewicht:
3.28 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
36 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß pink, tritthocker für kinder, elefantenfuß lila, Tritthocker Kinder, Relaxdays Tritthocker Kinder, aufsteighilfe, aufsteig hilfe, aufsteig-hilfe, aufsteighilfen, aufsteig hilfen, aufsteig-hilfen, aufstiegshilfe, aufstiegs hilfe, aufstiegs-hilfe, aufstiegshilfen, aufstiegs hilfen, aufstiegs-hilfen, badschemel, bad schemel, bad-schemel, bänkchen, fußschemel, fuß schemel, fuß-schemel, fußtritt, fuß tritt, fuß-tritt, fußtritte, fuß tritte, fuß-tritte, haushaltshocker, haushalts hocker, haushalts-hocker, hocker, holzhocker, holz hocker, holz-hocker, holztreppe, holz treppe, holz-treppe, holztreppen, holz treppen, holz-treppen, holztritt, holz tritt, holz-tritt, holztritte, holz tritte, holz-tritte, holztritthocker, holz tritthocker, holztritt hocker, holz-tritthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.