Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankgitter Metall, 3-teilig, zum Stecken, 162,5 cm hoch, Rankhilfe Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankgitter Metall, 3-teilig, zum Stecken, 162,5 cm hoch, Rankhilfe Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3-teilig, zum Stecken, 162,5 cm hoch, Rankhilfe Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3-teilig, zum Stecken, 162,5 cm hoch, Rankhilfe Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3-teilig, zum Stecken, 162,5 cm hoch, Rankhilfe Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3-teilig, zum Stecken, 162,5 cm hoch, Rankhilfe Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3-teilig, zum Stecken, 162,5 cm hoch, Rankhilfe Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3-teilig, zum Stecken, 162,5 cm hoch, Rankhilfe Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3-teilig, zum Stecken, 162,5 cm hoch, Rankhilfe Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3-teilig, zum Stecken, 162,5 cm hoch, Rankhilfe Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036871_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036871_0
EAN/GTIN:
     4052025368715
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Dieses Rosengitter gibt nicht nur Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen, sondern trägt mit seinen klaren Linien und der Vintage Rostoptik auch zu einer dekorativen Gartengestaltung bei. Rankpflanzen wie Efeu, Rosen, Clematis oder Wein werden mit dem Pflanzengitter aus Metall gekonnt in Szene gesetzt. Entscheiden Sie selbst, ob Sie das Pflanzgitter nebeneinander oder als Dreieck aufstellen möchten. Das Metallspalier wird mit den Erdspießen einfach in den Boden gesteckt.

Rankgitter im Detail
- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 162,5 x 109 x 1 cm
- Maße Dreieck H x B x T: ca. 162,5 x 37 x 34 cm
- Breite je Spalier: ca. 35,5 cm
- Bodenabstand: ca. 31 cm
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Rotbraun

Gitterspalier aus Metall
- Für rankende Zier- und Nutzpflanzen im Garten
- Verbessert das Pflanzenwachstum und gibt Halt
- Mit klaren Linien und geometrischem Muster als Blickfang
- Einfach ins Beet stecken oder als Sichtschutz aufstellen
- Gitter lassen sich nebeneinander oder als Dreieck aufstellen
- Aus robustem und wetterfestem Stahl in Rostoptik

Lieferumfang
- 3x Rosenspalier
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
3.03 kg
Höhe:
162.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
109 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, wandspalier relaxdays, gitterspalier, rankgitter, relaxdays rankgitter, blumengitter, blumen gitter, blumen-gitter, blumenrankgitter, blumen rankgitter, blumenrank gitter, blumen-rankgitter, blumenrank-gitter, blumen rank gitter, blumen-rank-gitter, blumenspalier, blumen spalier, blumen-spalier, blumenspaliere, blumen spaliere, blumen-spaliere, gartenspalier, garten spalier, garten-spalier, gartenspaliere, garten spaliere, garten-spaliere, gitter spalier, gitter-spalier, gitterspaliere, gitter spaliere, gitter-spaliere, kletterhilfe, kletter hilfe, kletter-hilfe, kletterhilfen, kletter hilfen, kletter-hilfen, metallspalier, metall spalier, metall-spalier, metallspaliere, metall spaliere, metall-spaliere, pflanzengitter, pflanzen gitter, pflanzen-gitter, pflanzenkletterhilfe, pflanzen kletterhilfe, pflanzenkletter hilfe, pflanzen-kletterhilfe, pflanzenkletter-hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.