Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankgitter Metall, 3er Set, zum Stecken, 152 cm hoch, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankgitter Metall, 3er Set, zum Stecken, 152 cm hoch, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3er Set, zum Stecken, 152 cm hoch, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3er Set, zum Stecken, 152 cm hoch, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3er Set, zum Stecken, 152 cm hoch, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3er Set, zum Stecken, 152 cm hoch, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3er Set, zum Stecken, 152 cm hoch, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3er Set, zum Stecken, 152 cm hoch, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3er Set, zum Stecken, 152 cm hoch, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Relaxdays Rankgitter Metall, 3er Set, zum Stecken, 152 cm hoch, Rankhilfe für Kletterpflanzen, Spalier Garten, rotbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036870_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036870_0
EAN/GTIN:
     4052025368708
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Diese Rosengitter im 3er Set geben nicht nur Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen, sondern tragen mit ihren klaren Linien und der Vintage Rostoptik auch zu einer dekorativen Gartengestaltung bei. Rankpflanzen wie Efeu, Rosen, Clematis oder Wein werden mit den Pflanzengittern aus Metall gekonnt in Szene gesetzt. Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Pflanzgitter auf dem Rasen oder im Blumenbeet aufstellen möchten. Die Metallspaliere werden mit den Erdspießen einfach in den Boden gesteckt.

Rankgitter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 152 x 45,5 x 2,5 cm
- Bodenabstand: ca. 25 cm
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Rotbraun

Gitterspaliere aus Metall
- Für rankende Zier- und Nutzpflanzen im Garten
- Verbessern das Pflanzenwachstum und geben Halt
- Mit klaren Linien und geometrischem Muster als Blickfang
- Einfach ins Beet stecken oder als Sichtschutz aufstellen
- Aus robustem und wetterfestem Stahl in Rostoptik

Lieferumfang
- 3x Rosenspalier
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
6.81 kg
Höhe:
152 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
45.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, wandspalier relaxdays, gitterspalier, rankgitter, relaxdays rankgitter, blumengitter, blumen gitter, blumen-gitter, blumenrankgitter, blumen rankgitter, blumenrank gitter, blumen-rankgitter, blumenrank-gitter, blumen rank gitter, blumen-rank-gitter, blumenspalier, blumen spalier, blumen-spalier, blumenspaliere, blumen spaliere, blumen-spaliere, gartenspalier, garten spalier, garten-spalier, gartenspaliere, garten spaliere, garten-spaliere, gitter spalier, gitter-spalier, gitterspaliere, gitter spaliere, gitter-spaliere, kletterhilfe, kletter hilfe, kletter-hilfe, kletterhilfen, kletter hilfen, kletter-hilfen, metallspalier, metall spalier, metall-spalier, metallspaliere, metall spaliere, metall-spaliere, pflanzengitter, pflanzen gitter, pflanzen-gitter, pflanzenkletterhilfe, pflanzen kletterhilfe, pflanzenkletter hilfe, pflanzen-kletterhilfe, pflanzenkletter-hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.