Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun
Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun
Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun
Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun
Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun
Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun
Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun
Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun
Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun
Relaxdays Rankgitter mit Blumentopfaufhängung, für Kletterpflanzen, zum Stecken, Spalier, HxBxT: 182x52x43,5 cm, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036857_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036857_0
EAN/GTIN:
     4052025368579
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Dieses Rosengitter gibt nicht nur Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen, sondern trägt mit seinem antiken Design und Blüten-Verzierungen auch zu einer dekorativen Gartengestaltung bei. Rankpflanzen wie Efeu, Rosen, Clematis oder Wein werden mit dem Blumenspalier aus Metall gekonnt in Szene gesetzt. An dem praktischen Ring können Sie dazu noch einen Blumentopf mit Ihren Lieblingsblumen aufhängen. Das Gitterspalier wird einfach in den Boden gesteckt.

Rankgitter im Detail
- Größe H x B x T: ca. 182 x 52 x 2 cm
- Ring Innendurchmesser: ca. 3,5 cm
- Stangendicke: ca. 2 cm
- Höhe Beine: ca. 30,5 cm
- Gewicht: ca. 4 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Braun

Braunes Gitterspalier aus Metall
- Für rankende Zier- und Nutzpflanzen im Garten
- Mit Ring zum Aufhängen eines Blumentopfs
- Verbessert das Pflanzenwachstum und gibt Halt
- Antike Rostoptik mit Blumenverzierung
- Einfach ins Beet stecken oder als Sichtschutz aufstellen

Lieferumfang
- 1x Rankgitter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
3.98 kg
Höhe:
182 cm
Länge:
43.5 cm
Breite:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, wandspalier relaxdays, gitterspalier, Relaxdays Rankgitter, ..., balkonrankgitter, balkon rankgitter, balkonrank gitter, balkon-rankgitter, balkonrank-gitter, balkon rank gitter, balkon-rank-gitter, blumenrankgitter, blumen rankgitter, blumenrank gitter, blumen-rankgitter, blumenrank-gitter, blumen rank gitter, blumen-rank-gitter, blumengitter, blumen gitter, blumen-gitter, blumenspalier, blumen spalier, blumen-spalier, blumenspaliere, blumen spaliere, blumen-spaliere, blumentopfrankgitter, blumentopf rankgitter, blumentopfrank gitter, blumentopf-rankgitter, blumentopfrank-gitter, blumentopf rank gitter, blumentopf-rank-gitter, clematisrankhilfe, clematis rankhilfe, clematisrank hilfe, clematis-rankhilfe, clematisrank-hilfe, clematis rank hilfe, clematis-rank-hilfe, clematisrankhilfen, clematis rankhilfen, clematisrank hilfen, clematis-rankhilfen, clematisrank-hilfen, clematis rank hilfen, clematis-rank-hilfen, gardentrellis, garden trellis, garden-trellis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.