Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung Metall, stabile Rasenkante, 3 Zaunelemente, HxB: 7,5x274,5 cm, Beetzaun für den Garten, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036855_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036855_0
EAN/GTIN:
     4052025368555
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun
Ein bunt bepflanztes Blumenbeet ist an sich schon sehr schön anzusehen. Mit dieser Beeteinfassung stecken Sie zudem dekorative Übergänge zwischen Beeten, Grünfläche, Wegen und Rabatten ab. Die 3 Zaunelemente der biegsamen Rasenkante können je nach Bedarf individuell arrangiert werden. Mit den beiliegenden Erdankern werden die einzelnen Teile verbunden und im Boden befestigt. Mit seinen antiken Verzierungen wird der schwarze Metall Steckzaun dabei sicher zum Hingucker in Ihrem Garten.

Beeteinfassung im Detail
- Größe H x B x T: ca. 35 x 274,5 x 2,5 cm
- Maße je Element H x B: je ca. 20,5 x 91,5 cm
- Sichthöhe: ca. 7,5 cm
- Maße je Verbindungsstück H x B x T: ca. 27 x 6 x 2 cm
- Gesamtgewicht: ca. 4,3 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Niedriger Beetzaun zum Stecken
- 3 flexible Zaunelemente individuell arrangieren
- Für klare Abgrenzungen im Garten sorgen
- Niedrige Höhe ideal für Beete und Rabatten
- Antike Verzierungen als dekorativer Hingucker
- Mit Verbindungsstücken in den Boden stecken

Lieferumfang
- 3x Zaunelement
- 4x Verbindungsstück
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.35 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
274.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, relaxdays rasenkante, minizaun, Relaxdays Beeteinfassung, , beetabtrennung, beet abtrennung, beet-abtrennung, beetabtrennungen, beet abtrennungen, beet-abtrennungen, beetabgrenzung, beet abgrenzung, beet-abgrenzung, beetabgrenzungen, beet abgrenzungen, beet-abgrenzungen, beetbegrenzer, beet begrenzer, beet-begrenzer, beetbegrenzung, beet begrenzung, beet-begrenzung, beeteinfassung, beet einfassung, beet-einfassung, beeteinfassungen, beet einfassungen, beet-einfassungen, beetkante, beet kante, beet-kante, beetkanten, beet kanten, beet-kanten, beetumrandung, beet umrandung, beet-umrandung, beetumrandungen, beet umrandungen, beet-umrandungen, beetzaun, beet zaun, beet-zaun, beetzäune, beet zäune, beet-zäune, blumenbeetumrandung, blumen beetumrandung, blumenbeet umrandung, blumen-beetumrandung, blumenbeet-umrandung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.