Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung zum Stecken, 4 Zaunelemente, HxB: 28,5 x 39 cm, Metall, Beetzaun für Garten, Vintage, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036850_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036850_0
EAN/GTIN:
     4052025368500
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun
Mit der dekorativen Beeteinfassung gestalten und verschönern Sie Ihren Garten schnell und einfach. Markieren Sie die Übergänge zwischen Beeten, Grünflächen, Wegen und Rabatten, indem Sie den 4-teiligen Zierzaun mit den Erdspießen einfach in den Boden drücken. Die Beetabgrenzung lässt sich je nach Bedarf flexibel anordnen. Mit seinen dekorativen Fleur-de-Lis Verzierungen wird der schwarze Vintage Metallzaun dabei sicher zum Hingucker in Ihrem Garten.

Beeteinfassung im Detail
- Maße je Zaunelement H x B x T: ca. 28,5 x 39 x 1 cm
- Maße montierter Zaun H x B: ca. 18 x 150 cm
- Gewicht je Zaunelement: ca. 200 g
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Niedriger Beetzaun zum Stecken
- 4 Zaunelemente individuell arrangieren
- Für klare Abgrenzungen im Garten sorgen
- Niedrige Höhe ideal für Beete und Rabatten
- Dekoratives Design mit Fleur-de-Lis Verzierungen
- Erdspieße einfach in den Boden stecken

Lieferumfang
- 4x Zaunelement
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
28.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, beeteinfassung 20 cm, minizaun, relaxdays rasenkante, beeteinfassung, relaxdays beeteinfassung, beetabgrenzung, beet abgrenzung, beet-abgrenzung, beetabgrenzungen, beet abgrenzungen, beet-abgrenzungen, beetabtrennung, beet abtrennung, beet-abtrennung, beetabtrennungen, beet abtrennungen, beet-abtrennungen, beetbegrenzung, beet begrenzung, beet-begrenzung, beetbegrenzungen, beet begrenzungen, beet-begrenzungen, beet einfassung, beet-einfassung, beeteinfassungen, beet einfassungen, beet-einfassungen, beetumrandung, beet umrandung, beet-umrandung, beetumrandungen, beet umrandungen, beet-umrandungen, beetzaun, beet zaun, beet-zaun, beetzäune, beet zäune, beet-zäune, blumenbeetumrandung, blumen beetumrandung, blumenbeet umrandung, blumen-beetumrandung, blumenbeet-umrandung, blumen beet umrandung, blumen-beet-umrandung, blumenbeetumrandungen, blumen beetumrandungen, blumenbeet umrandungen, blumen-beetumrandungen, blumenbeet-umrandungen, blumen beet umrandungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.