Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent
Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent
Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent
Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent
Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent
Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent
Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent
Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent
Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent
Relaxdays Vorratsglas 2 Liter, Schöpfkelle, Deckel mit Dichtung und Strohhalmöffnung, Einmachglas für Bowle, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036737_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036737_0
EAN/GTIN:
     4052025367374
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Dieses Aufbewahrungsglas kommt mit vielen Extras zu Ihnen nach Hause. Sie können in diesem Vorratsbehälter nicht nur Lebensmittel einlegen oder lagern, sondern auch Bowlen oder Säfte zubereiten. Die praktische Schöpfkelle, welche mitgeliefert wird, ermöglicht ein einfaches Rausschöpfen des Inhalts. Am Deckel des Vorratsdosenglases befindet sich eine Öffnung, welche für einen großen Strohhalm geeignet ist. Hier können Sie Ihren frisch gepressten Saft direkt aus dem Einmachglas zu sich nehmen.

Vorratsglas im Detail
- Maße insgesamt H x B x T: ca. 24 x 20 x 13 cm
- Volumen: ca. 2 l
- Öffnung D: ca. 9 cm
- Kelle H x D: ca. 20,5 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 1 kg 
- Material: Glas, Edelstahl, Silikon
- Farbe: Transparent, Silber

Aufbewahrungsglas mit Schöpfkelle
- Für Getränke und Lebensmittel geeignet
- Praktisches Glasgefäß zur Aufbewahrung
- Der Deckel besitzt eine Strohhalmöffnung
- Eine hilfreiche Schöpfkelle mit Henkel inklusive
- Druckverschluss sorgt für Luftundurchlässigkeit

Lieferumfang
- 1x Bowleglas
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Rot | Silber
Gewicht:
0.98 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
13 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, Milchlöffel, Schöpfkelle, Schöpflöffel, Suppen-Kelle, Suppenkelle, Suppenschöpfer, Suppenschöpflöffel, Vorrats-Glas, Vorratsglas, schöpfkelle edelstahl 2l, schöpfkelle edelstahl, schöpfkelle 2 liter, Vorratssglas, Relaxdays Vorratsglas, aufbewahrungsglas, aufbewahrungs glas, aufbewahrungs-glas, aufbewahrungsgläser, aufbewahrungs gläser, aufbewahrungs-gläser, bonbonglas, bonbon glas, bonbon-glas, bonbongläser, bonbon gläser, bonbon-gläser, bowleglas, bowle glas, bowle-glas, bowlegläser, bowle gläser, bowle-gläser, einmachglas, einmach glas, einmach-glas, einmachgläser, einmach gläser, einmach-gläser, fermentierglas, fermentier glas, fermentier-glas, fermentiergläser, fermentier gläser, fermentier-gläser, gewürzglas, gewürz glas, gewürz-glas, gewürzgläser, gewürz gläser, gewürz-gläser, glas, gläser, glasaufbewahrungsdose, glas aufbewahrungsdose, glasaufbewahrungs dose, glas-aufbewahrungsdose, glasaufbewahrungs-dose, glas aufbewahrungs dose, glas-aufbewahrungs-dose, glasaufbewahrungsdosen, glas aufbewahrungsdosen, glasaufbewahrungs dosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.