Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Relaxdays Laptopkissen, Bambus, Memory Foam Kissen, BxT: 51 x 36 cm, Tragegriff, Kissentablett Bett & Sofa, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036709_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036709_0
EAN/GTIN:
     4052025367091
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

So macht Home Office Spaß! Mit diesem Notebookkissen arbeiten Sie gemütlich vom Bett oder Sofa aus. Neben einer großen Bambus-Ablagefläche für den Laptop bietet das Schoßtablett eine integrierte Handy- und Tablethalterung und einen Antirutsch-Streifen, sodass Ihr Notebook nicht herunterrutscht. Dank des weichen Kissens mit Memoryschaum-Füllung liegt das Laptop-Kissentablett bequem auf Ihren Beinen, was einen maximalen Komfort garantiert.

Laptopkissen im Detail

- Maße H x B x T: ca. 8 x 51 x 36 cm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Bambus, Polyester, Schaumstoff
- Farbe: Natur, Grau

Kniekissen für Laptop
- Bietet Platz für Laptops und Notebooks bis 17,3 Zoll
- Für bequemes Arbeiten im Bett oder auf dem Sofa
- Kissen mit Memoryschaum-Füllung passt sich gut an
- Mit integrierter Halterung für Smartphone und Tablet
- Antirutsch-Streifen verhindert Herunterrutschen
- Praktischer Tragegriff für einfachen Transport
- Abnehmbares Kissen als Schlaf- oder Kniekissen verwendbar
- Ablage aus Bambus sorgt für natürlichen Look

Lieferumfang
- 1x Laptopunterlage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
1.92 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
36 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop-halter 17 zoll, laptop halter, relaxdays laptopständer, laptopkissen, relaxdays laptopkissen, computerkissen, computer kissen, computer-kissen, kissentablett, kissen tablett, kissen-tablett, kissentabletts, kissen tabletts, kissen-tabletts, kissenunterlage, kissen unterlage, kissen-unterlage, kissenunterlagen, kissen unterlagen, kissen-unterlagen, knietablett, knie tablett, knie-tablett, knietabletts, knie tabletts, knie-tabletts, lapcushion, lap cushion, lap-cushion, lapcushions, lap cushions, lap-cushions, lapdesk, lap desk, lap-desk, lapdesks, lap desks, lap-desks, laptopablage, laptop ablage, laptop-ablage, laptopablagen, laptop ablagen, laptop-ablagen, laptopaccessory, laptop accessory, laptop-accessory, laptopaccessories, laptop accessories, laptop-accessories, laptopauflage, laptop auflage, laptop-auflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.