Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent
Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent
Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent
Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent
Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent
Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent
Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent
Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent
Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent
Relaxdays Wespenfalle 2er Set, Lebendfalle Wespen, ohne Lockstoff, zum Hinhängen & Hinstellen, Wespenfänger, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036700_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036700_0
EAN/GTIN:
     4052025367008
Suchbegriffe:
Insekten-Falle
Insektenfalle
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Wer kennt es nicht: Im Sommer kann man keine 5 Minuten draußen sitzen und etwas essen oder trinken, ohne von Wespen belästigt zu werden. Wenn Sie Ihre Terrasse oder den Balkon zurückerobern wollen, dann ist die Wespenfalle genau das Richtige für Sie. Die Falle wird einfach mit einer Mischung aus Essig, Zucker und einigen Tropfen Spülmittel befüllt und in der Nähe vom Esstisch hingestellt oder aufgehangen. Die angelockten Wespen fliegen in den Behälter und können Sie nicht mehr belästigen. Durch Aufschrauben des Deckels werden die Tiere später wieder freigelassen.

Wespenfalle 2er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 15 x 13 cm
- Länge Schnur: ca. 50 cm
- Gewicht: ca. 110 g
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Transparent

Lebendfalle für Wespen
- Ruhe vor Wespen beim Essen im Freien
- Ideal für Balkon, Terrasse oder Garten
- Zum Hinhängen und Hinstellen geeignet
- Neu Befüllen und einfach wiederverwenden
- Mit Mix aus Essig, Zucker und Spülmittel befüllen
- Im praktischen 2er Set

Lieferumfang
- 2x Wespenfalle
- Ohne Lockmittel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Weiß
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: Kasten-Falle, Kastenfalle, Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, Wespen-Falle, Wespenfalle, lebend falle, wespenfalle, relaxdays wespenfalle, ..., bienen abwehr, bienen falle, bienen fallen, bienen fang, bienen fänger, bienenabwehr, bienen-abwehr, bienenfalle, bienen-falle, bienenfallen, bienen-fallen, bienenfang, bienen-fang, bienenfänger, bienen-fänger, fliegen falle, fliegen fallen, fliegenfalle, fliegen-falle, fliegenfallen, fliegen-fallen, hornissen abwehr, hornissen falle, hornissen fallen, hornissen fänger, hornissen schutz, hornissenabwehr, hornissen-abwehr, hornissenfalle, hornissen-falle, hornissenfallen, hornissen-fallen, hornissenfänger, hornissen-fänger, hornissenschutz, hornissen-schutz, insekten falle, insekten fallen, insektenfalle, insekten-falle, insektenfallen, insekten-fallen, lebend fallen, lebendfalle, lebend-falle, lebendfallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.