Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rasendorn, für Sonnenschirm, Stangendicke bis 28 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rasendorn, für Sonnenschirm, Stangendicke bis 28 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, silber
Relaxdays Rasendorn, für Sonnenschirm, Stangendicke bis 28 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, silber
Relaxdays Rasendorn, für Sonnenschirm, Stangendicke bis 28 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, silber
Relaxdays Rasendorn, für Sonnenschirm, Stangendicke bis 28 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, silber
Relaxdays Rasendorn, für Sonnenschirm, Stangendicke bis 28 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, silber
Relaxdays Rasendorn, für Sonnenschirm, Stangendicke bis 28 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, silber
Relaxdays Rasendorn, für Sonnenschirm, Stangendicke bis 28 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, silber
Relaxdays Rasendorn, für Sonnenschirm, Stangendicke bis 28 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, silber
Relaxdays Rasendorn, für Sonnenschirm, Stangendicke bis 28 mm, für Garten, Camping, Strand, Schirmständer, Stahl, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035990_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035990_0
EAN/GTIN:
     4052025359904
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer
Wenn Sie sich im Garten, auf dem Campingplatz oder am Strand entspannen möchten, ist die Bodenhülse für Sonnenschirme ideal. Anstatt sich auf ungewollte Wettrennen mit wegfliegenden Schirmen einzulassen, genießen Sie mit dem Sonnenschirmhalter den kühlenden Schatten in vollen Zügen. Der Rasendorn hat eine spitze Form, sodass Sie die Schirmhülse leicht in den Boden drücken können. Die Schirmhalterung eignet sich für Schirmstöcke verschiedenen Durchmessers - einfach einstecken und relaxen!

Rasendorn im Detail
- Größe H x B x T: ca. 50 x 9 x 4 cm
- Für Stockdicke bis ca. 28 mm
- Erdtiefe bis ca. 32,5 cm
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: Verzinkter Stahl, Kunststoff
- Farbe: Silber

Bodenhülse für den Sonnenschirm
- Sonnenschirm fest aufstellen und den Schatten genießen
- Dank Spitzform leicht in den Boden steckbar 
- Für Schirmstöcke mit verschiedenen Durchmessern
- Schirmstock lässt sich über Feststellschraube fixieren
- Für heimischen Garten, am Strand oder beim Camping

Lieferumfang
- 1x Erddorn
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.48 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
4 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirmbodenhülse, Heringe für Abspannseile, Zeltheringe, schirmständer eckig, gartenschirmständer, schirmständer relaxdays, Rasendorn, Relaxdays Rasendorn, bodendorn, boden dorn, boden-dorn, bodendübel, boden dübel, boden-dübel, bodeneinschlaghülse, boden einschlaghülse, bodeneinschlag hülse, boden-einschlaghülse, bodeneinschlag-hülse, boden einschlag hülse, boden-einschlag-hülse, bodeneinschlaghülsen, boden einschlaghülsen, bodeneinschlag hülsen, boden-einschlaghülsen, bodeneinschlag-hülsen, boden einschlag hülsen, boden-einschlag-hülsen, bodenhülse, boden hülse, boden-hülse, bodenhülsen, boden hülsen, boden-hülsen, bodenspieß, boden spieß, boden-spieß, bodenspieße, boden spieße, boden-spieße, erddübel, erd dübel, erd-dübel, erdspieß, erd spieß, erd-spieß, erdspieße, erd spieße, erd-spieße, garten schirmständer, gartenschirm ständer, garten-schirmständer, gartenschirm-ständer, garten schirm ständer, garten-schirm-ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.