Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Relaxdays Sonnensegel Quadrat, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, verschied. Größen, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035842_981
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035842_981
EAN/GTIN:
     4052025893972
Suchbegriffe:
Sonnensegel
relaxdays sonnensegel quadratisch
sonnensegel weiß
sonnensegel quadratisch
Das quadratische Balkonsegel aus reißfestem Polyester spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das weiße Segel ist überdies wasserabweisend und witterungsbeständig. Nutzen Sie das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt. Mit den Ösen an den Seiten kann das Sonnensegel zusätzlich gesichert werden.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Quadrat Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: 420D Polyester, Edelstahl
- Materialdicke: 220 g/m²
- UV-Schutz: 50+
- Farbe: Weiß

Balkonsegel mit Ösen
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 2 m, ca. 1,3 kg
- (B) Größe B x T: ca. 3 x 3 m, ca. 2,8 kg
- (C) Größe B x T: ca. 4 x 4 m, ca. 4,7 kg
- (D) Größe B x T: ca. 5 x 5 m, ca. 7 kg
- Ösen bei (A) und (B): Je 1x auf 3 Seiten
- Ösen bei (C) und (D): Je 2x auf 3 Seiten

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist dank Spannseilen und Metallösen schnell montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 4x Spannseil
- 1x Tragetasche
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
4.69 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
400 cm
Breite:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Sonnensegel, , balkonregenschutz, balkon regenschutz, balkon-regenschutz, balkonsegel, balkon segel, balkon-segel, balkonsonnenschutz, balkon sonnenschutz, balkon-sonnenschutz, balkonsonnensegel, balkon sonnensegel, balkon-sonnensegel, balkonüberdachung, balkon überdachung, balkon-überdachung, balkonüberdachungen, balkon überdachungen, balkon-überdachungen, gartensonnenschutz, garten sonnenschutz, garten-sonnenschutz, gartensonnensegel, garten sonnensegel, garten-sonnensegel, gartensegel, garten segel, garten-segel, poolsonnensegel, pool sonnensegel, pool-sonnensegel, regensegel, regen segel, regen-segel, schaduwdoek, schattensegel, schatten segel, schatten-segel, schattenspender, schatten spender, schatten-spender, schattentuch, schatten tuch, schatten-tuch, schattentücher, schatten tücher, schatten-tücher, segel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.