Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Relaxdays Sonnensegel rechteckig, wasserabweisend, UV-beständig, mit Spannseilen, Terrasse, Balkon, Größenwahl, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035834_1346
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035834_1346
EAN/GTIN:
     4052025894337
Suchbegriffe:
Sonnensegel
weißes sonnensegel rechteckig
sonnensegel weiß
sonnensegel rechteckig
Das rechteckige Balkonsegel aus reißfestem Polyester spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das weiße Segel ist überdies wasserabweisend und witterungsbeständig. Nutzen Sie das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt. Mit den Ösen an den Seiten kann das Sonnensegel zusätzlich gesichert werden.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Rechteck Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: Polyester (420D), Edelstahl
- Materialdicke: 200 g/m²
- UV-Schutz: 50+
- Farbe: Weiß

Balkonsegel in 9 Größen zur Auswahl
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 3 m, ca. 2,1 kg
- (B) Größe B x T: ca. 2 x 4 m, ca. 2,7 kg
- (C) Größe B x T: ca. 2,5 x 3,5 m, ca. 2,8 kg
- (D) Größe B x T: ca. 3 x 4 m, ca. 3,7 kg
- (E) Größe B x T: ca. 3,5 x 4,5 m, ca. 5 kg
- (F) Größe B x T: ca. 4 x 6 m, ca. 7,3 kg
- (G) Größe B x T: ca. 4,5 x 5,5 m, ca. 7,1 kg
- (H) Größe B x T: ca. 5 x 6 m, ca. 9 kg
- (I) Größe B x T: ca. 5 x 7 m, ca. 10,2 kg

Sonnensegel mit Ösen
- (A) Ösen lange/pro kurze Seite: 1/1
- (B) Ösen lange/pro kurze Seite: 2/1
- (C) Ösen lange/pro kurze Seite: 1/1
- (D) Ösen lange/pro kurze Seite: 2/1
- (E) Ösen lange/pro kurze Seite: 2/1
- (F) Ösen lange/pro kurze Seite: 3/2
- (G) Ösen lange/pro kurze Seite: 3/2
- (H) Ösen lange/pro kurze Seite: 3/2
- (I) Ösen lange/pro kurze Seite: 3/2

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist dank Spannseilen und Metallösen schnell montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 4x Spannseil
- 1x Tragetasche aus PVC
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
10.17 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
500 cm
Breite:
700 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Sonnensegel, balkonregenschutz, balkon regenschutz, balkonregen schutz, balkon-regenschutz, balkonregen-schutz, balkon regen schutz, balkon-regen-schutz, balkonregenschutze, balkon regenschutze, balkonregen schutze, balkon-regenschutze, balkonregen-schutze, balkon regen schutze, balkon-regen-schutze, balkonsegel, balkon segel, balkon-segel, balkonsonnenschutz, balkon sonnenschutz, balkonsonnen schutz, balkon-sonnenschutz, balkonsonnen-schutz, balkon sonnen schutz, balkon-sonnen-schutz, balkonsonnenschutze, balkon sonnenschutze, balkonsonnen schutze, balkon-sonnenschutze, balkonsonnen-schutze, balkon sonnen schutze, balkon-sonnen-schutze, balkonsonnensegel, balkon sonnensegel, balkonsonnen segel, balkon-sonnensegel, balkonsonnen-segel, balkon sonnen segel, balkon-sonnen-segel, balkonüberdachung, balkon überdachung, balkon-überdachung, balkonüberdachungen, balkon überdachungen, balkon-überdachungen, gartensegel, garten segel, garten-segel, gartensonnensegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.