Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur
Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur
Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur
Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur
Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur
Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur
Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur
Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur
Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur
Relaxdays Malkoffer, 35-tlg. Zeichenset mit Acrylfarben, Bleistift Set, Mischpalette, Pinsel, Anspitzer, Holz, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034496_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034496_0
EAN/GTIN:
     4052025344962
Suchbegriffe:
Abreißpalette
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Einfachanspitzer

Der hochwertige Malkoffer beinhaltet sämtlichen Künstlerbedarf für ein erstes Abtauchen in die Welt des Malens und Zeichnens und ist damit auch ein tolles Geschenk. Während mit den Bleistiften in 2 Härtegraden erste Skizzen entstehen, sorgt der Doppelspitzer für einen optimalen Zustand Ihrer Stifte. Die Acrylfarbe kann in der Palette individuell gemischt und mit den unterschiedlichen Pinseln direkt aufs Blatt oder die Leinwand gebracht werden. Erschaffen so Ihr ganz persönliches Meisterwerk.

Malkoffer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 37 x 27,5 cm
- Aufgeklappte Maße H x B x T: ca. 2,5 x 37 x 48,5 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Buchenholz
- Farbe: Natur

35-teiliges Zeichenset für Einsteiger
- Bleistifte H x D: ca. 17,5 x 0,7 cm
- Bleistifte mit dem Härtegrad: B, HB
- Anspitzer H x B x T: ca. 1,5 x 2,5 x 2,5 cm
- Pinsel H: ca. 16,5-18 cm
- Volumen je Tube: ca. 12 ml
- Mischpalette H x B x T: ca. 1,5 x 19 x 7 cm

Künstler Set für kreative Stunden
- Beinhaltet den wesentlichen Künstlerbedarf zum Malen und zum Zeichnen
- Ideales Geschenk zum Einstieg in die Kunstwelt - Selbst kreativ werden
- 26 Acrylfarben mit Mischpalette und Pinseln für individuelle Kunstwerke
- Bleistifte in 2 Härtegraden inklusive Doppelspitzer zum künstlerischen Zeichnen
- Holzkoffer ist verschließbar - Mit Griff zum bequemen Transportieren

Lieferumfang
- 1x Malkoffer
- 26x Acrylfarbe
- 4x Pinsel
- 2x Bleistift
- 1x Anspitzer
- 1x Mischpalette
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Weiß
Gewicht:
1.21 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
27.5 cm
Breite:
37 cm
... > Hobby > Malen > Malkoffer
Weitere Suchbegriffe: Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Holzanspitzer, Holzspitzer, Künstlerkoffer, Malkoffer, Farb-Mischpalette, Farbmischpalette, Misch-Palette, Mischpalette, mischpalette holz, misch palette, einfachspitzer schwarz, Relaxdays Malkoffer, , acrylfarbe, acryl farbe, acryl-farbe, acrylfarben, acryl farben, acryl-farben, acrylfarbenstarterset, acryl farbenstarterset, acrylfarben starterset, acryl-farbenstarterset, acrylfarben-starterset, acryl farben starterset, acryl-farben-starterset, acrylfarbenstartersets, acryl farbenstartersets, acrylfarben startersets, acryl-farbenstartersets, acrylfarben-startersets, acryl farben startersets, acryl-farben-startersets, acrylfarbenkasten, acryl farbenkasten, acrylfarben kasten, acryl-farbenkasten, acrylfarben-kasten, acryl farben kasten, acryl-farben-kasten, acrylfarbenkästen, acryl farbenkästen, acrylfarben kästen, acryl-farbenkästen, acrylfarben-kästen, acryl farben kästen, acryl-farben-kästen, acrylfarbenkoffer, acryl farbenkoffer, acrylfarben koffer, acryl-farbenkoffer, acrylfarben-koffer, acryl farben koffer, acryl-farben-koffer, acrylfarbenset, acryl farbenset, acrylfarben set, acryl-farbenset, acrylfarben-set, acryl farben set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.