Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 2er Set, Toilettenschild mit Klebestreifen, Magneten und Schieber, Acryl, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034279_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034279_0
EAN/GTIN:
     4052025342791
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Wer nur ungern ungebremst in ein wichtiges Meeting platzen oder den Besuch beim großen Geschäft auf der Toilette überraschen möchte, sollte sich mit diesem Badtürschild ausstatten. Vermeiden Sie unangenehme Situationen mit dem Klinkenschild im 2er Set. Die Farben Rot und Grün signalisieren dabei eindeutig, ob Sie eintreten dürfen oder warten sollten. Dank dem Schieber kann die Beschriftung des Zimmerschilds mit "Frei" und "Besetzt" jederzeit durch einfaches schieben geändert werden.

Türschild Besetzt Frei im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 5 x 18 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 40 g je Schild
- Material: Acryl
- Farben: Silber, Rot, Grün

Wendeschild aus Acryl für die Tür
- Praktisches 2er Pack für verschiedene Räume
- Für Bad, Gäste-WC, Meetingraum, Umkleide uvm.
- Mit dazugehörigem Klebestreifen oder Magnet befestigen
- Raumstatus wird dank Farben sofort deutlich
- Status durch Schieber schnell wechselbar

Lieferumfang
- 2x WC Türschild
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rot | Grün
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, relaxdays türschild, raumbeschilderung, Türschild Besetzt Frei, Relaxdays Türschild Besetzt Frei, badtürschild, bad türschild, badtür schild, bad-türschild, badtür-schild, bad tür schild, bad-tür-schild, badtürschilder, bad türschilder, badtür schilder, bad-türschilder, badtür-schilder, bad tür schilder, bad-tür-schilder, badezimmerschild, badezimmer schild, badezimmer-schild, badezimmerschilder, badezimmer schilder, badezimmer-schilder, besetztfreischild, besetzt freischild, besetztfrei schild, besetzt-freischild, besetztfrei-schild, besetzt frei schild, besetzt-frei-schild, besetztfreischilder, besetzt freischilder, besetztfrei schilder, besetzt-freischilder, besetztfrei-schilder, besetzt frei schilder, besetzt-frei-schilder, besetztschild, besetzt schild, besetzt-schild, besetztschilder, besetzt schilder, besetzt-schilder, büroschild, büro schild, büro-schild, büroschilder, büro schilder, büro-schilder, bürotürschild, büro türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.