Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badewannen Sticker Kinder, 5er Set, Tier-Design Ente, mit Saugnäpfen, Wanne & Dusche, Anti Rutsch Pads, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badewannen Sticker Kinder, 5er Set, Tier-Design Ente, mit Saugnäpfen, Wanne & Dusche, Anti Rutsch Pads, gelb
Relaxdays Badewannen Sticker Kinder, 5er Set, Tier-Design Ente, mit Saugnäpfen, Wanne & Dusche, Anti Rutsch Pads, gelb
Relaxdays Badewannen Sticker Kinder, 5er Set, Tier-Design Ente, mit Saugnäpfen, Wanne & Dusche, Anti Rutsch Pads, gelb
Relaxdays Badewannen Sticker Kinder, 5er Set, Tier-Design Ente, mit Saugnäpfen, Wanne & Dusche, Anti Rutsch Pads, gelb
Relaxdays Badewannen Sticker Kinder, 5er Set, Tier-Design Ente, mit Saugnäpfen, Wanne & Dusche, Anti Rutsch Pads, gelb
Relaxdays Badewannen Sticker Kinder, 5er Set, Tier-Design Ente, mit Saugnäpfen, Wanne & Dusche, Anti Rutsch Pads, gelb
Relaxdays Badewannen Sticker Kinder, 5er Set, Tier-Design Ente, mit Saugnäpfen, Wanne & Dusche, Anti Rutsch Pads, gelb
Relaxdays Badewannen Sticker Kinder, 5er Set, Tier-Design Ente, mit Saugnäpfen, Wanne & Dusche, Anti Rutsch Pads, gelb
Relaxdays Badewannen Sticker Kinder, 5er Set, Tier-Design Ente, mit Saugnäpfen, Wanne & Dusche, Anti Rutsch Pads, gelb
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034181_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034181_0
EAN/GTIN:
     4052025341817
Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
Badewannenmatten
Sicherheitseinlage Badewanne
Sicherheitsmatte Badewanne

Die Antirutsch Aufkleber minimieren dank ihrer 13 Saugnäpfe auf der Rückseite die Rutschgefahr in der Dusche oder Badewanne. Aufgrund ihres lustigen Designs sind die gelben Enten im 5er Set ein Spaß nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene und werden zum echten Hingucker im Bad. Die Antirutschsticker geben sicheren Halt auf glatten Oberflächen. Die Badesticker werden befeuchtet, dann festgedrückt und lassen sich dennoch wieder von der Oberfläche lösen und an neuer Stelle platzieren.

Badewannensticker 5er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 0,5 x 10 x 13 cm
- Gewicht je Sticker: ca. 30 g
- Material: Kunststoff (PVC)
- Farbe: Gelb

Lustige Badesticker
- Minimiert die Rutschgefahr in Dusche und Badewanne
- Witzige Optik - 5 spaßige Enten in Gelb
- Dank 13 Saugnäpfen stabiler Halt auf glatten Flächen
- Perfekt für Kinder - Ein Hingucker im Bad
- Leicht zu entfernen und an andere Stelle zu platzieren

Lieferumfang
- 5x Antirutsch Pad
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Rot
Gewicht:
0.145 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlage, Wannenmatte, Badewannenspielzeug, badewanneneinlage rot, badewanneneinlage, badewannen sticker kinder, Relaxdays badewannen sticker kinder, anti rutsch aufkleber, anti rutsch pad, anti rutsch pads, anti rutsch sticker, anti rutsch tier, anti rutsch tiere, anti rutschaufkleber, anti rutschpad, anti rutschpads, anti rutschsticker, anti rutschtier, anti rutschtiere, antirutsch aufkleber, antirutsch pad, antirutsch pads, antirutsch sticker, antirutsch tier, antirutsch tiere, antirutschaufkleber, antirutsch-aufkleber, anti-rutschaufkleber, anti-rutsch-aufkleber, antirutschpad, antirutsch-pad, anti-rutschpad, anti-rutsch-pad, antirutschpads, antirutsch-pads, anti-rutschpads, anti-rutsch-pads, antirutschsticker, antirutsch-sticker, anti-rutschsticker, anti-rutsch-sticker, antirutschtier, antirutsch-tier, anti-rutschtier, anti-rutsch-tier, antirutschtiere, antirutsch-tiere, anti-rutschtiere, anti-rutsch-tiere, bade sticker, bade wannen pad, bade wannen pads, bade wannenpad, bade wannenpads, badesticker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.