Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 4 Ebenen, Traglast 1440 kg, Kellerregal zum Stecken, HBT: 153 x 91 x 46 cm, Stahl & MDF, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034173_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034173_0
EAN/GTIN:
     4052025341732
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
Das Lastenregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Kellerregal, Werkstattregal, Vorratsregal, in der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagern Sie Reifen, Maschinen, Werkzeug und anderes schweres Gerät. Bauen Sie das Abstellregal nach Ihren Wünschen auf, die Höhe der 4 Böden ist variabel. Bei Bedarf können Sie das Standregal teilen und als Werkbank benutzen. Dank einfachem Steckmechanismus ist das Lagerregal im Nu aufgebaut.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Sie benötigen leidglich einen Gummihammer. Bauen Sie das Regal dennoch mit Handschuhen auf.

Schwerlastregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 153 x 91 x 46 cm
- Größe MDF-Platte B x T: ca. 90,5 x 45 cm
- Traglast pro Ebene: ca. 360 kg
- Gesamttraglast: ca. 1440 kg
- Gewicht: ca. 19,8 kg
- Material: Stahl, MDF, Kunststoff
- Farbe: Grau

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Für Keller, Garage, Werkstatt, Lager oder Speisekammer
- Bodenschoner aus Kunststoff gegen Verkratzen des Bodens
- Die 4 Regalböden aus MDF sind individuell einstellbar
- Einfacher Aufbau dank Stecksystem und ohne Schrauben
- Regal kann geteilt und als Werktisch verwendet werden

Lieferumfang
- 1x Stahlregal in Einzelteilen
- 8x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
18.58 kg
Höhe:
153 cm
Länge:
46 cm
Breite:
91 cm
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, relaxdays schwerlastregal, schwerlastregal, steckregal 4 boden, .., abstellkammerregal, abstellkammer regal, abstellkammer-regal, abstellkammerregale, abstellkammer regale, abstellkammer-regale, abstellraumregal, abstellraum regal, abstellraum-regal, abstellraumregale, abstellraum regale, abstellraum-regale, abstellraumregalsystem, abstellraum regalsystem, abstellraumregal system, abstellraum-regalsystem, abstellraumregal-system, abstellraum regal system, abstellraum-regal-system, abstellraumregalsysteme, abstellraum regalsysteme, abstellraumregal systeme, abstellraum-regalsysteme, abstellraumregal-systeme, abstellraum regal systeme, abstellraum-regal-systeme, abstellregal, abstell regal, abstell-regal, abstellregale, abstell regale, abstell-regale, basementshelf, basement shelf, basement-shelf, basementshelves, basement shelves, basement-shelves, blechregal, blech regal, blech-regal, blechregale, blech regale, blech-regale, fachbodenregal, fach bodenregal, fachboden regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.