Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Relaxdays Eck Schwerlastregal, verzinkt, Traglast 875 kg, 181x128x92 cm, 5 Böden, zum Stecken, Stahl Eckregal, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034165_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034165_0
EAN/GTIN:
     4052025341657
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Das Eck Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller-, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagern Sie Vorräte, Gartenzubehör oder Werkzeug platzsparend. Bauen Sie das robuste Lagerregal aus verzinktem Stahl nach Ihren Wünschen auf, die Höhe der 5 Böden ist variabel. Bei Bedarf können Sie das Standregal teilen und die 2 Regale einzeln verwenden.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Sie benötigen einen Gummihammer. Bauen Sie das Regal mit Handschuhen auf. Unter Umständen brauchen Sie einen Schraubenzieher, um die Zinken leicht vor zu biegen.

Eck Schwerlastregal im Detail

- Größe H x B x T: ca. 181x128x92 cm
- Gesamttraglast: ca. 875 kg
- Traglast pro Ebene: ca. 175 kg
- Gewicht: ca. 29 kg
- Material: MDF, verzinkter Stahl, Kunststoff
- Farbe: Blau

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Kann geteilt werden - 2 Regale je ca. 75 cm hoch
- Für Keller, Garage, Werkstatt, Lager oder Speisekammer
- Bodenschoner aus Kunststoff gegen Verkratzen des Bodens
- Die 5 Regalböden aus MDF sind individuell einstellbar
- Zusätzliche Stabilität durch Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Lastenregal in Einzelteilen
- 8x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
29.41 kg
Höhe:
181 cm
Länge:
92 cm
Breite:
128 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, relaxdays schwerlastregal traglast 875kg, schwerlastregal, relaxdays schwerlastregal, eck schwerlastregal, Relaxdays eck schwerlastregal, abstellkammerregal, abstell kammerregal, abstellkammer regal, abstell-kammerregal, abstellkammer-regal, abstell kammer regal, abstell-kammer-regal, abstellkammerregale, abstell kammerregale, abstellkammer regale, abstell-kammerregale, abstellkammer-regale, abstell kammer regale, abstell-kammer-regale, abstellraumregal, abstell raumregal, abstellraum regal, abstell-raumregal, abstellraum-regal, abstell raum regal, abstell-raum-regal, abstellraumregale, abstell raumregale, abstellraum regale, abstell-raumregale, abstellraum-regale, abstell raum regale, abstell-raum-regale, abstellregal, abstell regal, abstell-regal, abstellregale, abstell regale, abstell-regale, basementshelf, basement shelf, basement-shelf, basementshelfs, basement shelfs, basement-shelfs, blechregal, blech regal, blech-regal, blechregale, blech regale, blech-regale, eckregal, eck regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.