Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, HBT 150 x 75 x 30 cm, 875 kg Tragkraft, Metall, Lagerregal für Keller, Garage, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034155_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034155_0
EAN/GTIN:
     4052025341558
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Reifenregalzusatzebene
Zusatzebene für Reifenregal
Das graue Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Garage oder im Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagern Sie Reifen, Maschinen, Werkzeug und andere schwere Geräte platzsparend. Bauen Sie das robuste Lagerregal aus Stahl nach Ihren Wünschen auf - die Höhe der 5 Böden ist variabel. Bei Bedarf können Sie das Standregal teilen und die 2 Regale einzeln verwenden.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Sie benötigen einen Gummihammer. Bauen Sie das Regal mit Handschuhen auf. Unter Umständen brauchen Sie einen Schraubenzieher, um die Zinken leicht vor zu biegen.

Schwerlastregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 150 x 75 x 30 cm
- Gesamttraglast: ca. 875 kg
- Traglast pro Ebene: ca. 175 kg
- Größe je Fach B x T: ca. 74,5 x 29 cm
- Dicke je MDF-Platte: ca. 5 mm
- Gewicht: ca. 9,4 kg
- Material: Stahl, MDF, Kunststoff
- Farbe: Grau

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Für Keller, Garage, Werkstatt, Lager oder Speisekammer
- 5 Regalböden aus MDF in frei wählbarem Abstand
- Vorratsregal bei Bedarf teilbar in 2 Regale mit je ca. 75 cm Höhe
- Bodenschoner aus Kunststoff gegen Verkratzen des Bodens
- Zusätzliche Stabilität durch Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Lastenregal in Einzelteilen
- 8x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
9.36 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
30 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, relaxdays schwerlastregal, zusatzebene für reifenregal, schwerlastregal 30cm tief, Relaxdays Schwerlastregal, , abstellraumregal, abstellraum regal, abstellraum-regal, abstellraumregale, abstellraum regale, abstellraum-regale, abstellregal, abstell regal, abstell-regal, abstellregale, abstell regale, abstell-regale, basementshelf, basement shelf, basement-shelf, basementshelves, basement shelves, basement-shelves, blechregal, blech regal, blech-regal, blechregale, blech regale, blech-regale, fachbodenregal, fach bodenregal, fachboden regal, fach-bodenregal, fachboden-regal, fach boden regal, fach-boden-regal, fachbodenregale, fach bodenregale, fachboden regale, fach-bodenregale, fachboden-regale, fach boden regale, fach-boden-regale, garageshelf, garage shelf, garage-shelf, garageshelves, garage shelves, garage-shelves, garagenregal, garagen regal, garagen-regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.