Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Relaxdays Memoryschaum Badematte, rutschfest, saugfähig, weich, schnell trocknend, Badteppich, verschiedene Größen, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033029_562
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033029_562
EAN/GTIN:
     4052025901967
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Mit dem weichen Badvorleger schaffen Sie eine tolle Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Badezimmer. Platzieren Sie den rutschfesten Badeteppich vor Dusche, Badewanne, Waschbecken oder WC und sorgen Sie für ein kuscheliges und warmes Gefühl unter Ihren Füßen. Durch den Memoryschaum und die samtige Oberfläche passt sich der Badläufer perfekt an Ihre Füße an. Kalte Fliesen können Sie so geschickt umgehen. Die Bad-Fußmatte ist in Grau gehalten und harmoniert perfekt mit jeder Einrichtung.

Memoryschaum Badematte im Detail
- Design A Größe H x B x T: ca. 1,5 x 49 x 74 cm / ca. 0,4 kg
- Design B Größe H x B x T: ca. 1,5 x 68,5 x 115 cm / ca. 0,7 kg
- Design C Größe H x B x T: ca. 1,5 x 39 x 65,5 cm / ca. 0,3 kg
- Design D Größe H x B x T: ca. 1,5 x 39 x 113 cm / ca. 0,4 kg
- Design E Größe H x B x T: ca. 1,5 x 49 x 114 cm / ca. 0,5 kg
- Maßetoleranz: +/- 3 cm
- Material: Polyester, PVC, Schaumstoff
- Farbe: Grau

Flauschiger Duschteppich gegen kalte Füße
- Angenehm weicher Vorleger für Dusche, Wanne uvm.
- Sanfter Memoryschaum passt sich an die Füße an
- Sorgt für Wärme und Behaglichkeit im Bad
- Fügt sich in jedem Badezimmer gut ein
- Mit praktisch rutschhemmender Unterseite
- Badezimmervorleger bequem per Hand reinigen

Lieferumfang
- 1x Badezimmervorleger in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
74 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badematte grau, badematte, Memoryschaum Badematte, Relaxdays Memoryschaum Badematte, ..., badfussmatte, bad fussmatte, badfuss matte, bad-fussmatte, badfuss-matte, bad fuss matte, bad-fuss-matte, badfussmatten, bad fussmatten, badfuss matten, bad-fussmatten, badfuss-matten, bad fuss matten, bad-fuss-matten, badmatte, bad matte, bad-matte, badmatten, bad matten, bad-matten, badvorleger, bad vorleger, bad-vorleger, badeläufer, bade läufer, bade-läufer, bade matte, bade-matte, badematten, bade matten, bade-matten, badeteppich, bade teppich, bade-teppich, badeteppiche, bade teppiche, bade-teppiche, badevorleger, bade vorleger, bade-vorleger, badewannenteppich, bade wannenteppich, badewannen teppich, bade-wannenteppich, badewannen-teppich, bade wannen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.