Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl
Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl
Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl
Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl
Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl
Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl
Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl
Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl
Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl
Relaxdays Glas Magnettafel, beschreibbar, Stiftehalter, kratzfestes Sicherheitsglas, Glasmagnetwand 60x90 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032251_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032251_53
EAN/GTIN:
     4052025904524
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Das magnetische Glasboard ist ein idealer Begleiter zum Organisieren und Planen im Büro oder Zuhause. Heften Sie Rechnungen, Einkaufslisten oder auch Fotos an die Tafel an und notieren Sie To-Do-Listen oder Nachrichten für Kollegen und Mitbewohner auf dem Notizboard. Die Stiftablage bietet dabei ausreichend Platz für Boardmarker und anderes Zubehör. Durch die 4 Wandhalterungen kann das Notizboard wahlweise im Quer- oder Hochformat an der Wand angebracht werden.

Hinweis: Nutzen Sie zum Anheften am besten starke Magneten.

Glas Magnettafel im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 60 x 90 x 6,5 cm
- Tafel ca. 4 mm dick
- Stiftablage B x T: ca. 25 x 5 cm
- Gewicht: ca. 6 kg
- Material: Glas, Stahl, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Beschreibbare Notizwand
- Termine, Einkaufslisten, Nachrichten aufschreiben
- Magnetisch - Anbringen von Fotos, Quittungen uvm.
- Abwischbare Oberfläche - Mehrfach verwendbar
- Flexibel - Im Quer- oder Hochformat aufhängbar
- Ideal für Office, Küche, Wohnzimmer und Flur

Lieferumfang
- 1x Glaspinnwand in Farbe nach Wahl
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
6.03 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnettafel 90 x 60 cm glas, magnet board, magnet-board glas, glas magnettafel, relaxdays glas magnettafel, glasboard, glas board, glas-board, glasboards, glas boards, glas-boards, glasmagnetboard, glas magnetboard, glasmagnet board, glas-magnetboard, glasmagnet-board, glas magnet board, glas-magnet-board, glasmagnetboards, glas magnetboards, glasmagnet boards, glas-magnetboards, glasmagnet-boards, glas magnet boards, glas-magnet-boards, glasmagnettafel, glasmagnet tafel, glas-magnettafel, glasmagnet-tafel, glas magnet tafel, glas-magnet-tafel, glasmagnettafeln, glas magnettafeln, glasmagnet tafeln, glas-magnettafeln, glasmagnet-tafeln, glas magnet tafeln, glas-magnet-tafeln, glasmagnetwand, glas magnetwand, glasmagnet wand, glas-magnetwand, glasmagnet-wand, glas magnet wand, glas-magnet-wand, glasmagnetwände, glas magnetwände, glasmagnet wände, glas-magnetwände, glasmagnet-wände, glas magnet wände, glas-magnet-wände, glasmemoboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.