Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Relaxdays Kombitafel 2 in 1, Kork Pinnwand & Magnettafel, Aluminiumrahmen, mit Ablage, versch. Größen, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032248_1282
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032248_1282
EAN/GTIN:
     4052025904685
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand

Mit der zweigeteilten Notizwand sind Sie für Präsentationen und Aushänge im Büro bestens ausgerüstet. Zettel und Dokumente pinnen Sie einfach an das Korkboard, die Magnetwand können Sie ebenfalls zum Anheften von Notizen und Co. nutzen oder aber Sie beschreiben sie mit einem Boardmarker. Geliefert mit Stiftablage und Montagematerial ist das Memoboard sofort einsatzbereit und wird Ihren Büroalltag entlasten. Mithilfe der verschiebbaren Halterungen hängen Sie die Tafel flexibel im Querformat auf.

Kombitafel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 45 x 7 cm / wiegt ca. 0,7 kg
- Maße H x B x T: ca. 45 x 60 x 7 cm / wiegt ca. 1,4 kg
- Maße H x B x T: ca. 60 x 90 x 7 cm / wiegt ca. 2,7 kg
- Maße H x B x T: ca. 90 x 120 x 7 cm / wiegt ca. 4,9 kg
- Material: Kork, Eisen, MDF, Aluminium
- Farbe: natur, weiß, silber

Kombination aus Pinnwand und Magnettafel
- Zweigeteilt in Korkfläche und Magnetfläche
- Notizen, Zettel uvm. an Korkwand pinnen
- Auf Whiteboard mit Markern und Magneten arbeiten
- Für den Gebrauch im Büro bei Meetings und Co. geeignet
- Mit praktischer Ablage für Stifte oder Schwamm

Lieferumfang
- 1x Kombiboard in Größe nach Wahl
- 6x Pinnnadel
- Inklusive Schrauben und Dübel
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß | Silber
Gewicht:
2.44 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
7 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, magnettafel 90 x 60 cm, kombi tafel, relaxdays kombitafel, relaxdays Kombitafel, alu pinn wand, alu pinn wände, alu pinnwand, alu pinnwände, alupinn wand, alupinn wände, alupinnwand, alupinn-wand, alu-pinnwand, alu-pinn-wand, alupinnwände, alupinn-wände, alu-pinnwände, alu-pinn-wände, brainstorm board, brainstorm boards, brainstormboard, brainstorm-board, brainstormboards, brainstorm-boards, bullet board, bullet boards, bulletboard, bullet-board, bulletboards, bullet-boards, bulletin board, bulletin boards, bulletinboard, bulletin-board, bulletinboards, bulletin-boards, büro pinn wand, büro pinn wände, büro pinnwand, büro pinnwände, büropinn wand, büropinn wände, büropinnwand, büropinn-wand, büro-pinnwand, büro-pinn-wand, büropinnwände, büropinn-wände, büro-pinnwände, büro-pinn-wände, cork board, cork boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.