Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau
Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau
Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau
Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau
Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau
Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau
Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau
Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau
Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau
Relaxdays Flauschige Kissen 2 Stück, mit Füllung, kuschelweich, Plüschbezug abnehmbar, Deko Zierkissen 35x40cm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031522_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031522_111
EAN/GTIN:
     4052025907457
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Kissen
Gesäßkissen

Mit dem Kissen Set können Sie Ihr Sofa oder einen Sessel verzieren und sich vor dem Fernseher daran kuscheln. Die Zierkissen mit dem Zottel Bezug sind extrem weich. Machen Sie es sich gemütlich und verwöhnen Sie Ihre Hände, indem Sie mit den Fingerspitzen über die flauschige Oberfläche mit Fäden fahren. Die schlichten einfarbigen Kuschelkissen sorgen für einen Hauch von Berghütten-Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Die Dekokissen sind perfekt für Ihr Wohn- und Schlafzimmer.

2er Set Kissen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 35 x 40 x 12 cm
- Zottel-Länge: ca. 8 mm
- Gewicht: ca. 480 g
- Material: Polyester
- Farbauswahl

Dekorative Sofakissen
- Angenehm weich und flauschig
- Sorgen für Gemütlichkeit und Wärme
- Als Deko- und Kuschelkissen für Sofa, Sessel und Bett
- Einfarbige Kissen im schlichten Design
- Bezüge mit Reißverschluss

Pflegehinweise für den abnehmbaren Bezug
- Bei 30° C in der Waschmaschine waschbar
- Getrennt von dunklen Farben waschen
- An der Luft trocknen lassen
- Nach dem Trocknen sanft bürsten
- Nicht bügeln

Lieferumfang
- 2x Zierkissen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.96 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
12 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Sitzkissen, kissen grau, gesäßkissen, Flauschige Kissen, Relaxdays Flauschige Kissen, Couchkissen, Couch kissen, Couch-kissen, decorkissen, decor kissen, decor-kissen, dekopolster, deko polster, deko-polster, dekokissen, deko kissen, deko-kissen, fauxfurkissen, faux furkissen, fauxfur kissen, faux-furkissen, fauxfur-kissen, faux fur kissen, faux-fur-kissen, fellkissen, fell kissen, fell-kissen, flauschekissen, flausche kissen, flausche-kissen, flauschkissen, flausch kissen, flausch-kissen, fluffykissen, fluffy kissen, fluffy-kissen, kissen, kissenbezug, kissen bezug, kissen-bezug, kissenbezüge, kissen bezüge, kissen-bezüge, kissenhülle, kissen hülle, kissen-hülle, kissenhüllen, kissen hüllen, kissen-hüllen, kuschelkissen, kuschel kissen, kuschel-kissen, kuschelpolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.