Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Relaxdays Cocktail Shaker Boston, 2-teiliger Cocktailmixer, 400 & 600 ml, Edelstahl & Glas, Profi, silber/transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030876_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030876_0
EAN/GTIN:
     4052025308766
Suchbegriffe:
Barmixer
Cocktailmixer
Drinkmixer
Boston-Shaker
Mixe leckere Longdrinks gekonnt in der eigenen Hausbar mit diesem hochwertigen Cocktailmixer. Der Boston Shaker besteht aus einem Glas und einem Metallbecher, die zum Shaken einfach ineinander gestülpt werden. Zutaten wie Säfte, Sahne oder Sirups sind mit dem 2-teiligen Cocktailshaker im Nu miteinander vermischt. Werde mit dem Koriko Shaker selbst zum Barkeeper und beeindrucke die Gäste auf Deiner nächsten Party mit professionell zubereiteten Getränken von C wie Cosmopolitan bis M wie Martini.

Cocktail Shaker im Detail
- Maße Glas H x D: ca. 15,5 x 8,5 cm, ca. 400 g
- Maße Metallbecher H x D: ca. 16 x 8,7 cm, ca. 180 g
- Volumen Glas: ca. 400 ml
- Volumen Metallbecher: ca. 600 ml
- Material: Glas, Edelstahl
- Farbe: Transparent, Silber

Barmixer für Cocktails wie vom Profi
- Schnelle und einfach Zubereitung von Drinks
- Barzubehör für Anfänger- und Profi-Barkeeper
- 2-teiliger Barshaker aus Glas und Edelstahl
- Zum Mixen einfach ineinander stülpen
- Für Caipirinha, Mojito, Margarita, Martini uvm.

Lieferumfang

- 1x Edelstahlshaker
- 1x Shakerglas
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
0.575 kg
Höhe:
28.5 cm
Länge:
8.7 cm
Breite:
8.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Bostonshaker, Bar-Shaker, Barshaker, Cocktail-Shaker, Cocktailshaker, Shaker-Barzubehör, barshaker edelstahl, boston shaker, Cocktail Shaker, Relaxdays Cocktail Shaker, , alkoholmixer, alkohol mixer, alkohol-mixer, alkoholshaker, alkohol shaker, alkohol-shaker, barset, bar set, bar-set, barsets, bar sets, bar-sets, barshaker, bar shaker, bar-shaker, barkeepershaker, barkeeper shaker, barkeeper-shaker, barmixer, bar mixer, bar-mixer, barmixerzubehör, bar mixerzubehör, barmixer zubehör, bar-mixerzubehör, barmixer-zubehör, bar mixer zubehör, bar-mixer-zubehör, barmixerzubehöre, bar mixerzubehöre, barmixer zubehöre, bar-mixerzubehöre, barmixer-zubehöre, bar mixer zubehöre, bar-mixer-zubehöre, barware, bar ware, bar-ware, barwaren, bar waren, bar-waren, barzubehör, bar zubehör, bar-zubehör, barzubehöre, bar zubehöre, bar-zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.