Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Muffinform, 2er Set, 12er Muffinbleche, antihaftbeschichtet, Carbonstahl, Muffins & Cupcakes, Ø 6,5 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Muffinform, 2er Set, 12er Muffinbleche, antihaftbeschichtet, Carbonstahl, Muffins & Cupcakes, Ø 6,5 cm, grau
Relaxdays Muffinform, 2er Set, 12er Muffinbleche, antihaftbeschichtet, Carbonstahl, Muffins & Cupcakes, Ø 6,5 cm, grau
Relaxdays Muffinform, 2er Set, 12er Muffinbleche, antihaftbeschichtet, Carbonstahl, Muffins & Cupcakes, Ø 6,5 cm, grau
Relaxdays Muffinform, 2er Set, 12er Muffinbleche, antihaftbeschichtet, Carbonstahl, Muffins & Cupcakes, Ø 6,5 cm, grau
Relaxdays Muffinform, 2er Set, 12er Muffinbleche, antihaftbeschichtet, Carbonstahl, Muffins & Cupcakes, Ø 6,5 cm, grau
Relaxdays Muffinform, 2er Set, 12er Muffinbleche, antihaftbeschichtet, Carbonstahl, Muffins & Cupcakes, Ø 6,5 cm, grau
Relaxdays Muffinform, 2er Set, 12er Muffinbleche, antihaftbeschichtet, Carbonstahl, Muffins & Cupcakes, Ø 6,5 cm, grau
Relaxdays Muffinform, 2er Set, 12er Muffinbleche, antihaftbeschichtet, Carbonstahl, Muffins & Cupcakes, Ø 6,5 cm, grau
Relaxdays Muffinform, 2er Set, 12er Muffinbleche, antihaftbeschichtet, Carbonstahl, Muffins & Cupcakes, Ø 6,5 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030825_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030825_0
EAN/GTIN:
     4052025308254
Suchbegriffe:
Muffin-Form
Muffin-Förmchen
Muffinform
Muffinförmchen

Sie wollen Ihre Lieben mit einem duftenden Gebäck überraschen oder naschen einfach selbst gern? Was gibt es da Besseres als selbstgebackene Muffins oder toll dekorierte Cupcakes, die es in unzähligen Variationen gibt. Die wiederverwendbaren 12er Muffinbleche sind eine umweltfreundliche Alternative zu Papierformen. Und wenn mal mehr Gäste erwartet werden, können Sie dank dem praktischen Set gleich 24 Küchlein auf einmal backen. Durch die Antihaftbeschichtung lösen diese sich leicht aus der Form.

Muffinform im Detail
- Größe je Blech H x B x T: ca. 2 x 35 x 26,5 cm
- Durchmesser der Vertiefungen: ca. 6,5 cm
- Gewicht: je ca. 350 g
- Material: Carbonstahl
- Farbe: Grau

Antihaft Muffinbleche aus Stahl
- Für leckere Muffins und Cupcakes wie vom Konditor
- Muffins lösen sich leicht aus Antihaftform heraus
- Praktisches Set zum gleichzeitigen Backen von 24 Muffins
- Stabile Backformen aus hitzbeständigem Carbonstahl
- Einfache Reinigung unter fließendem Wasser

Lieferumfang
- 2x 12er Muffinblech
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.69 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: muffinform 24er, muffin form, Relaxdays Muffinform, ..., 12ermuffinform, 12er muffinform, 12ermuffin form, 12er-muffinform, 12ermuffin-form, 12er muffin form, 12er-muffin-form, 12ermuffinformen, 12er muffinformen, 12ermuffin formen, 12er-muffinformen, 12ermuffin-formen, 12er muffin formen, 12er-muffin-formen, antihaftkuchenform, antihaft kuchenform, antihaftkuchen form, antihaft-kuchenform, antihaftkuchen-form, antihaft kuchen form, antihaft-kuchen-form, antihaftkuchenformen, antihaft kuchenformen, antihaftkuchen formen, antihaft-kuchenformen, antihaftkuchen-formen, antihaft kuchen formen, antihaft-kuchen-formen, antihaftmuffinform, antihaft muffinform, antihaftmuffin form, antihaft-muffinform, antihaftmuffin-form, antihaft muffin form, antihaft-muffin-form, antihaftmuffinformen, antihaft muffinformen, antihaftmuffin formen, antihaft-muffinformen, antihaftmuffin-formen, antihaft muffin formen, antihaft-muffin-formen, antihaftbackform, antihaft backform, antihaftback form, antihaft-backform, antihaftback-form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.