Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Pizzablech in Schwarz 10030760_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Pizzablech in Schwarz 10030760_0
10x Pizzablech in Schwarz 10030760_0
10x Pizzablech in Schwarz 10030760_0
10x Pizzablech in Schwarz 10030760_0
10x Pizzablech in Schwarz 10030760_0
10x Pizzablech in Schwarz 10030760_0
10x Pizzablech in Schwarz 10030760_0
10x Pizzablech in Schwarz 10030760_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030760_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030760_0
EAN/GTIN:
     4052025307608
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit dem praktischen 10er Set backen Sie zu Hause Pizza wie ein Profi und können Ihre Lieben kulinarisch verwöhnen. Ob ein gemeinsamer Kochabend mit Freunden oder ein romantisches Candle Light Dinner mit dem Schatz - der italienische belegte Teigfladen schmeckt zu vielen Gelegenheiten - und selbstgebacken sowieso am allerbesten. Durch die runden Bleche bekommen Sie Pizza in authentischer Form. Dank der Antihaft-Beschichtung lösen sich die Pizzen oder Flammkuchen leicht vom Blech.

Pizzablech im Detail
- Größe je Blech H x D: ca. 1 x 32 cm
- Boden D: ca. 29,5 cm
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Runde Backbleche für die perfekte Pizza
- Für leckere selbstgemachte Pizza zu Hause
- Praktisches 10er Set für Dinner mit Freunden
- Bleche in runder authentischer Pizzaform
- Antihaft-Beschichtung gegen Festbacken
- Einfache Reinigung unter fließendem Wasser

Lieferumfang
- 10x Pizzablech
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.82 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Blau-Blech, Blaublech, Pizza-Backblech, Pizza-Backform, Pizza-Blech, Pizzabackblech, Pizzabackform, Pizzablech, pizzablech rund, druckerpatrone, antihaft-backblech, antihaft-blech, antihaft-pizzablech, backblech-set, backofen-pizzablech, baking-tray, flammkuchenblech, flammkuchenblech-set, küchen-backblech, pizza-backblech, pizza-backform, pizza-backset, pizza-dish, pizza-pan, pizza-rundblech, pizza-tray, pizzabäcker-set, pizzablech, pizzablech-set, pizzaform, pizzapfanne, pizzaset, profi-pizzablech, rundblech, stahl-pizzablech, backblech-pizza, backblech-rund-32-cm, baking-tray-round, pizza-blech-rund, pizza-bleche-rund-32, pizza-bleche-set, pizza-pan-oven, pizza-stahl, pizzabackblech-rund, pizzablech-rund, pizzablech-rund-32-cm, pizzablech-rund-32cm, pizzablech 32cm, pizzablech-antihaftbeschichtet, pizzablech-beschichtet, pizzablech-flach, 10, 10er, 10er-set, 32-cm, 32cm, antihaft, antihaftbeschichtet, beschichtet, flach, groß, hitzebeständig, loch, pizza, rund, runde, set, stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.