Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Relaxdays Ravioli Former 9er Set, Maultaschen, Empanada & Piroggen Ausstecher, rund, versch. Größen, Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030739_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030739_0
EAN/GTIN:
     4052025307394
Suchbegriffe:
Ausstecher (Gastronomie)
Gastronomie-Ausstecher
Ravioli Stempel
Ravioli-Ausstecher
Selbstgemacht schmeckt es immer noch am besten. Mit dem Raviolischneider Set gelingen köstliche Teigtaschen ganz einfach zu Hause. Stechen Sie den Teig mit der Unterseite des Austechers aus, legen Sie den Teigfladen in die Form und befüllen sie ihn. Klappen Sie den Teigformer zusammen und schon haben Sie formschöne Maultaschen, Empandas o. Ä. mit ansprechendem Zickzack-Muster, die garantiert so gut schmecken, wie sie aussehen. Durch das Set wählen Sie die Größe der Teigtaschen einfach selbst.

Ravioli Former
- Set mit 9 Teigformen
- Innen-Durchmesser je 1x ca. 15 cm, 2x ca. 11,5 cm, 2x ca. 10 cm, 2x ca. 7,5 cm, 2x ca. 5,5 cm
- Gewicht gesamt: ca. 260 g
- Material: PP-Kunststoff
- Farbe: Weiß

Nudelausstecher zum Zusammenklappen
- Für Ravioli, Piroggen, Pelmeni, Empandas uvm.
- Verschiedene Formgrößen im Set enthalten
- Einfach Teig ausstechen, befüllen und klappen
- Zickzackrand für sicheres Verschließen der Ränder
- Pflegeleichte Teigformer per Hand reinigen

Lieferumfang
- 9x Teigtaschenform in verschiedenen Größen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Ravioliausstecher, Ravioliform, Ravioliformer, Raviolischneider, ravioli stempel, Ravioli Former, Relaxdays Ravioli Former, ..., dumplingmaker, dumpling maker, dumpling-maker, empanadaform, empanada form, empanada-form, empanadaformen, empanada formen, empanada-formen, empanadamaker, empanada maker, empanada-maker, empanadasform, empanadas form, empanadas-form, empanadasformen, empanadas formen, empanadas-formen, gyozamaker, gyoza maker, gyoza-maker, maultaschenformer, maultaschen former, maultaschen-former, modakmould, modak mould, modak-mould, modakmoulds, modak moulds, modak-moulds, nudelausstecher, nudel ausstecher, nudel-ausstecher, panzerottimaker, panzerotti maker, panzerotti-maker, pastacutter, pasta cutter, pasta-cutter, pierogimaker, pierogi maker, pierogi-maker, piroggenformer, piroggen former, piroggen-former, ravioliausstecher, ravioli ausstecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.