Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Relaxdays Zen Garten, mit Buddha, Steinen, Sand, Räucherstäbchen & Teelichthalter, Entspannung, Feng Shui Deko, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029936_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029936_0
EAN/GTIN:
     4052025299361
Suchbegriffe:
Religions-Figuren
Religions-Symbole
Religionsfiguren
Religionssymbole
Holen Sie sich das Gefühl fernöstlicher Entspannung nach Hause. In einem traditionellen japanischen Steingarten soll die Anordnung der Steine so natürlich wie möglich aussehen. Diese besonderen Orte dienen der Meditation und der Besinnung. Mit dem Miniatur Garten holen Sie sich diese positive Energie in Ihre Wohnung. Gestalten Sie den Garten fantasievoll nach Ihrer Vorstellung. Die Buddha Figur erinnert Sie daran, auch im Alltag bei Kerzenschein und Räucherstäbchen innerlich zur Ruhe zu kommen.

Hinweis: Entfernen Sie bei den Räucherstäbchen einen Teil der Ummantelung, um sie im Halter zu positionieren.

Zen Garten im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 11,5 x 12,5 x 12,5 cm
- Kasten H x B x T: ca. 3,5 x 12,5 x 12,5 cm
- Buddha Figur H x B x T: ca. 8 x 4,5 x 3 cm
- Gewicht: ca. 350 g
- Material: Holz, Sand, Stein, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Bronze

Fernöstliche Zen Deko zur Entspannung
- Japanischer Zen-Garten Kare-San-Sui für Zuhause
- Buddha Figur strahlt Ruhe und Energie aus
- Set mit Deko Steinen, Sand und Teelicht
- Räucherstäbchen für ein Dufterlebnis beim Yoga uvm.
- Garten nach eigener Kreativität gestalten

Lieferumfang
- 1x Holz Zen Garten
- 1x Buddhafigur
- 1x Teelichthalter
- 1x Teelicht
- 1x Räucherstäbchenhalter
- 3x Stäbchen
- Mit Sand und Steinen
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Räucherstäbchen, Teelichthalter, räucherstäbchen, Zen Garten, Relaxdays Zen Garten, buddha, buddhas, buddhadecor, buddha decor, buddha-decor, buddhadecors, buddha decors, buddha-decors, buddhadeko, buddha deko, buddha-deko, buddhadekoration, buddha dekoration, buddha-dekoration, buddhadekorationen, buddha dekorationen, buddha-dekorationen, buddhafigur, buddha figur, buddha-figur, buddhafiguren, buddha figuren, buddha-figuren, buddhagarden, buddha garden, buddha-garden, buddhagardens, buddha gardens, buddha-gardens, buddhakerze, buddha kerze, buddha-kerze, buddhakerzen, buddha kerzen, buddha-kerzen, buddhakerzenhalter, buddha kerzenhalter, buddhakerzen halter, buddha-kerzenhalter, buddhakerzen-halter, buddha kerzen halter, buddha-kerzen-halter, buddhaset, buddha set, buddha-set, buddhasets, buddha sets, buddha-sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.