Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badesticker 5er Set, Frosch-Design, mit Saugnapf, Kinder, Badewanne & Dusche, PVC, Anti Rutsch Sticker, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badesticker 5er Set, Frosch-Design, mit Saugnapf, Kinder, Badewanne & Dusche, PVC, Anti Rutsch Sticker, grün
Relaxdays Badesticker 5er Set, Frosch-Design, mit Saugnapf, Kinder, Badewanne & Dusche, PVC, Anti Rutsch Sticker, grün
Relaxdays Badesticker 5er Set, Frosch-Design, mit Saugnapf, Kinder, Badewanne & Dusche, PVC, Anti Rutsch Sticker, grün
Relaxdays Badesticker 5er Set, Frosch-Design, mit Saugnapf, Kinder, Badewanne & Dusche, PVC, Anti Rutsch Sticker, grün
Relaxdays Badesticker 5er Set, Frosch-Design, mit Saugnapf, Kinder, Badewanne & Dusche, PVC, Anti Rutsch Sticker, grün
Relaxdays Badesticker 5er Set, Frosch-Design, mit Saugnapf, Kinder, Badewanne & Dusche, PVC, Anti Rutsch Sticker, grün
Relaxdays Badesticker 5er Set, Frosch-Design, mit Saugnapf, Kinder, Badewanne & Dusche, PVC, Anti Rutsch Sticker, grün
Relaxdays Badesticker 5er Set, Frosch-Design, mit Saugnapf, Kinder, Badewanne & Dusche, PVC, Anti Rutsch Sticker, grün
Relaxdays Badesticker 5er Set, Frosch-Design, mit Saugnapf, Kinder, Badewanne & Dusche, PVC, Anti Rutsch Sticker, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029456_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029456_0
EAN/GTIN:
     4052025294564
Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
Badewannenmatten
Sicherheitseinlage Badewanne
Sicherheitsmatte Badewanne

Die spaßigen Badesticker können in der Dusche oder in der Badewanne die Rutschgefahr vermindern. Dabei überzeugen die Aufkleber mit ihrem witzigen Design. Die 5 niedlichen Frösche bereiten nicht nur Kindern im Bad eine Freude, sondern sind auch für Erwachsene schön anzusehen. Dank der Saugnäpfe können Sie die Duschaufkleber problemlos an einem glatten Untergrund, wie Fliesen, festdrücken. Feuchten Sie die Saugnäpfe dafür vorher leicht an. Die Pads sind leicht wieder zu entfernen.

Hinweis: Lassen Sie Ihr Kind in der Badewanne oder Dusche nie unbeaufsichtigt.

Badesticker 5er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 14 x 12 x 0,3 cm
- Gewicht je Sticker: ca. 30 g
- Material: Kunststoff (PVC)
- Farbe: Grün

Lustige Anti Rutsch Sticker
- Weniger Rutschgefahr in Dusche und Badewanne
- Witziges Design - 5 fröhliche Frösche in Grün
- Hält dank 13 Saugnäpfen stabil am Untergrund
- Perfekt für Kinder - Ein Hingucker im Bad
- Leicht zu entfernen und an andere Stelle zu kleben

Lieferumfang
- 5x Badsticker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.175 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
0.3 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage grün, badewanneneinlage, Badesticker, relaxdays Badesticker, antirutschaufkleber, anti rutschaufkleber, antirutsch aufkleber, anti-rutschaufkleber, antirutsch-aufkleber, anti rutsch aufkleber, anti-rutsch-aufkleber, antirutschsticker, anti rutschsticker, antirutsch sticker, anti-rutschsticker, antirutsch-sticker, anti rutsch sticker, anti-rutsch-sticker, badesticker, bade sticker, bade-sticker, badewannenrutschmatte, badewannen rutschmatte, badewannenrutsch matte, badewannen-rutschmatte, badewannenrutsch-matte, badewannen rutsch matte, badewannen-rutsch-matte, badewannenrutschmatten, badewannen rutschmatten, badewannenrutsch matten, badewannen-rutschmatten, badewannenrutsch-matten, badewannen rutsch matten, badewannen-rutsch-matten, badewannensticker, badewannen sticker, badewannen-sticker, badewannenstopper, badewannen stopper, badewannen-stopper, badewannenstoppers, badewannen stoppers, badewannen-stoppers, badewannenaufkleber, badewannen aufkleber, badewannen-aufkleber, badewannen einlage, badewannen-einlage, badewanneneinlagen, badewannen einlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.