Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannenmatte in Natur - (B)36 x (T)68 cm 10029453_126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenmatte in Natur - (B)36 x (T)68 cm 10029453_126
Badewannenmatte in Natur - (B)36 x (T)68 cm 10029453_126
Badewannenmatte in Natur - (B)36 x (T)68 cm 10029453_126
Badewannenmatte in Natur - (B)36 x (T)68 cm 10029453_126
Badewannenmatte in Natur - (B)36 x (T)68 cm 10029453_126
Badewannenmatte in Natur - (B)36 x (T)68 cm 10029453_126
Badewannenmatte in Natur - (B)36 x (T)68 cm 10029453_126
Badewannenmatte in Natur - (B)36 x (T)68 cm 10029453_126
Badewannenmatte in Natur - (B)36 x (T)68 cm 10029453_126
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029453_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029453_126
EAN/GTIN:
     4052025914653
Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
Badewannenmatten
Sicherheitseinlage Badewanne
Sicherheitsmatte Badewanne

Diese Sicherheitseinlage verhindert unschöne Unfälle in der Badewanne. Dank zahlreicher Saugnäpfe sitzt die Antirutschmatte fest am Wannenboden und lässt Sie sorglos ein- und aussteigen. Dabei kann das Wasser durch die vielen Zwischenräume leicht ablaufen. Mit ihrem ovalen Design in Steinoptik schmückt die Wannenmatte außerdem Ihr Badezimmer. Die abwechselnd glatte und strukturierte Oberfläche verleiht den Steinen ein realistisches Aussehen und macht die Badewanneneinlage somit zum Hingucker.

Badewannenmatte im Detail
- Gesamtabmessungen H x B x T: ca. 0,5 x 36 x 68 cm
- Durchmesser Saugnäpfe: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 490 g
- Material: PVC
- Verschiedene Farben

Rutschfeste Wanneneinlage
- Mit Saugnäpfen für sicheren Halt
- Bei 30° in Waschmaschine reinigen
- Dekorative Steinoptik in verschiedenen Farben
- Ovale Form für unterschiedliche Badewannen
- Teilweise glatt und spürbar strukturiert

Hinweise zur Badematte
- Für optimalen Halt nur auf gereinigten und glatten Oberflächen anbringen
- Vor dem Befestigen sollte die Wanne nass gemacht werden
- Platzieren Sie die Matte nicht über dem Abfluss
- Rutschfestigkeit kann durch die Verwendung von Badölen und Schaumbädern verändert werden
- Nach der Reinigung kann die Matte an der Luft getrocknet werden

Lieferumfang
- 1x Badeeinlage in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
68 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage, anti-slip-mat, antirutschbadematte, antirutsch-badewannenmatte, antirutscheinlage, antirutschmatte, antislip-bath-mat, baby-badematte, baby-bath-mat, bade-rutschmatte, badeeinlage, badematten, baderutschmatte, badewannen-rutschmatte, badewannenmatte, bath-mat, bath-tub-mat, bathroom-mats, duschmatte, kids-bath-mat, kinder-badematte, non-slip-bath-mat, non-slip-mat, rutschmatte, shower-mat, sicherheitseinlage, tub-mat, wanneneinlage, wannenmatte, anti-rutsch, antirutsch, baby, baby-rutschfest, bpa-frei, design, erwachsene, fuer-kinder, für-babys, für-kinder, grau, grau-rutschfest, gummi, kieselstein, kinder, kinder-rutschfest, mit-saugnäpfen, motiv, oval, rutschfest, rutschfest-kinder, schwarz, stein, steinoptik, waschbar, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.