Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandgarderobe mit Ablage, Antik Design, 4 Doppelhaken, Schlüsselbrett, Gusseisen, HBT: 23x39x11,5 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028988_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028988_49
EAN/GTIN:
     4052025915223
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Schlüsselboard
Schlüsselbrett

Die Garderobe bietet Ihnen einige Optionen, den Platz in Ihrem Flur optimal zu nutzen. Hängen Sie Schlüssel oder Jacken griffbereit an die 4 Doppelhaken auf. Zusätzlichen Stauraum bietet die Ablage aus Holz. Darüber hinaus ist die Schlüsselleiste zu empfehlen, wenn Sie Ihren Eingangsbereich um einen echten Hingucker bereichern möchten. Denn das Antik-Design mit seinen floralen Ornamenten kommt dank der rustikalen Optik des Gusseisens besonders gut zur Geltung.

Wandgarderobe im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 23 x 39 x 11,5 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 39 x 11 cm
- Abstand Bohrlöcher: ca. 30,5 cm
- Traglast Ablage: ca. 1,5 kg
- Traglast Haken: ca. 4 kg
- Material: Gusseisen, Holz
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Farbauswahl

Schlüsselboard mit 4 Doppelhaken
- Garderobe für Flur oder Eingangsbereich
- Mit Ornamenten im nostalgischen Design
- Aus Gusseisen mit rustikaler Oberfläche
- 4 Doppelhaken für Jacken oder Schlüssel
- Mit Holzablage für kleinere Gegenstände

Lieferumfang
- 1x Wandgarderobe in Einzelteilen
- Ohne Montagematerial für die Wand
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselleiste, relaxdays schlüsselbrett, schlüsselboard, wandgarderobe, relaxdays wandgarderobe, garderobe, garderoben, garderoben haken, garderoben hakenleiste, garderoben hakenleisten, garderoben leiste, garderoben leisten, garderoben regal, garderoben regale, garderobenhaken, garderoben-haken, garderobenhakenleiste, garderoben-hakenleiste, garderobenhakenleisten, garderoben-hakenleisten, garderobenleiste, garderoben-leiste, garderobenleisten, garderoben-leisten, garderobenregal, garderoben-regal, garderobenregale, garderoben-regale, haken garderobe, haken garderoben, haken leiste, haken leisten, hakengarderobe, haken-garderobe, hakengarderoben, haken-garderoben, hakenleiste, haken-leiste, hakenleisten, haken-leisten, hakenwandregal, haken-wandregal, haken wandregal, hakenwandregale, haken-wandregale, haken wandregale, jacken aufhänger, jacken garderobe, jacken garderoben, jacken halter, jackenaufhänger, jacken-aufhänger, jackengarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.