Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46
Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46
Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46
Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46
Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46
Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46
Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46
Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46
Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46
Laptop-Ständer 13 Zoll in Schwarz 10028955_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028955_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028955_46
EAN/GTIN:
     4052025915469
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Der Laptop Ständer eignet sich für Notebooks und Tablets von 10 Zoll bis 14 Zoll. Die Laptophalterung ist zum ergonomischen Arbeiten in vier Stufen in der Höhe verstellbar. Eine Handauflage aus Holz und Gummifüße verhindern das Rutschen auf dem Schreibtisch. Damit empfiehlt sich der Notebookhalter auch als DJ Laptop Stand oder Buchhalter - überall wo ein Getränk auf dem Tisch umkippen kann.

Tipp für Sofa und Bett: Bei Laptops versagt die Kühlung bei weichen Unterlagen, wie z.B. einem Kissen. Dank dem Metall Mesh liegt das Notebook auf dem klappbaren Laptop Gestell erhöht, stabil und wird gut belüftet. So genießen sie Ihre Serie ungestört auch bis zum Saisonende.

Notebook Ständer im Detail
- Staumaß HxBxT: ca. 5,5 x 37 x 24 cm
- Oberkante max. aufgerichtet: ca. 14,5 cm
- Winkel max. aufgerichtet: ca. 30°
- Meshgitter BxT: ca. 32,5 x 21 cm
- Materialien: Stahl, Holz
- Gewicht: ca. 0,7 kg

Laptophalter schwarz
- Für Notebooks 11 Zoll - 14 Zoll
- Schützt Kochbücher vor Nässe
- In vier Winkeln höhenverstellbar
- Metall Mesh für gute Kühlung

Laptopständer Mesh
- Gummifüße gegen Verrutschen
- Breite Anti-Rutschleiste aus Holz
- Klein und stabil auf Bett und Sofa

Lieferumfang Laptopständer
- 1x Notebookhalter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.75 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebookständer 13 zoll, notebook halterung, laptop-stand, laptop-ständer, notebook-ständer, laptopständer, macbook-ständer, laptop-halterung, laptop-halterungen, laptophalter, buchhalter, tablet-stand, tablet-ständer, buchständer, laptop-unterlage, laptop-unterlagen, macbook-halter, laptop-erhöhung, laptop-erhöhungen, macbook-halterung, macbook-halterungen, laptop-gestell, laptop-gestelle, notebook-halterung, notebook-halterungen, dj-laptop-stand, dj-laptop-ständer, notebook-halter, kochbuchhalter, laptop-ablage, laptop-ablagen, 13, 13-inch, 13-zoll, 14-inch, 14-zoll, 40, 40-cm, basic, belüftet, dj, faltbar, flach, höhenverstellbar, holz, klappbar, kühlung, leicht, mesh, metall, neigbar, schwarz, verstellbar, aptopständer, Lptopständer, Latopständer, Lapopständer, Laptpständer, Laptoständer, Laptoptänder, Laptopsänder, Laptopstäder, Laptopstäner, Laptopständr, Laptopstände, aLptopständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.