Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Relaxdays Doppel Napfständer Bambus, Keramikschalen Wasser & Futter, spülmaschinenfest, Napfbar Katzen, kl. Hunde, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028853_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028853_58
EAN/GTIN:
     4052025916114
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Mit dieser stabilen Napfbar haben Sie keinen Ärger mehr mit umgekippten Futternäpfen und verstreutem Futter auf dem Boden. In der robusten Halterung sitzen die Schalen fest und die kleine Fellnase kann beherzt zulangen. Nutzen Sie die Schalen für verschiedenes Futter oder Wasser für ein Haustier. Oder lassen Sie mehrere, verträgliche Vierbeiner gleichzeitig fressen. Die Katzennäpfe aus Keramik lassen sich leicht aus der Vertiefung nehmen und bequem in der Spülmaschine reinigen.

Napfständer im Detail
- Aussparungen im Pfötchen und Knochen-Design
- Fressnapf je H x D: ca. 4 x 12 cm
- Füllmenge je: ca. 180 ml
- Näpfe mit Fischgräten Aufdruck
- Material: Bambus, Keramik
- Farbe: Natur, weiß

Bambus Napfbar Maßangaben
- Gesamtgröße Doppelnapf H x B x T: ca. 5,5 x 29,5 x 14 cm
- Gewicht: ca. 0,72 kg
- Gesamtgröße 3er Napfstation H x B x T: ca. 5,5 x 44,5 x 14 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg

Futterschalen für Katzen und kleine Hunde
- Für jede Katze gleichermaßen geeignet
- Für Welpen und kleine Hunderassen wie Chihuahua, Rehpinscher, Toy-Hunde uvm.
- Näpfe aus spülmaschinengeeignetem Keramik
- Futternäpfe sind leicht entnehmbar
- Mehrere Tiere können zusammen fressen

Futterstation für Ihr Haustier
- Näpfe eignen sich perfekt für 100 bis 150g-Futterschälchen, fassen aber auch mehr
- Befüllen Sie die Fressnäpfe mit Hunde oder Katzenfutter, Katzenmilch und frischem Wasser
- Reinigen Sie die Näpfe regelmäßig - Besonders bei Nassfutter und hohen Temperaturen
- Orientieren Sie sich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung und nicht an der Napfgröße

Lieferumfang
- 1x Napfhalter Bambus nach Wahl
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterschale, Hunde-Napf, Hundenapf, Katzen-Napf, Katzennapf, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, futterhaus holz, küchenschüssel, Napfständer, Relaxdays Napfständer, catbowl, cat-bowl, cat bowl, catbowls, cat-bowls, cat bowls, doppelfressnapf, doppel-fressnapf, doppel fressnapf, doppelfressnäpfe, doppel-fressnäpfe, doppel fressnäpfe, doppelnapf, doppel-napf, doppel napf, doppelnäpfe, doppel-näpfe, doppel näpfe, doppelnapfständer, doppelnapf-ständer, doppelnapf ständer, feedingbowl, feeding-bowl, feeding bowl, feedingbowls, feeding-bowls, feeding bowls, feedingstation, feeding-station, feeding station, feedingstations, feeding-stations, feeding stations, fressnapf, fress-napf, fress napf, fressnäpfe, fress-näpfe, fress näpfe, freßnapf, freß-napf, freß napf, freßnäpfe, freß-näpfe, freß näpfe, fressnapfhalter, fressnapf-halter, fressnapf halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.