Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Klebehaken 24er Set, Schlüsselhaken aus Edelstahl, selbstklebend & lösbar, Küche & Bad, Wandhaken rund, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Klebehaken 24er Set, Schlüsselhaken aus Edelstahl, selbstklebend & lösbar, Küche & Bad, Wandhaken rund, silber
Relaxdays Klebehaken 24er Set, Schlüsselhaken aus Edelstahl, selbstklebend & lösbar, Küche & Bad, Wandhaken rund, silber
Relaxdays Klebehaken 24er Set, Schlüsselhaken aus Edelstahl, selbstklebend & lösbar, Küche & Bad, Wandhaken rund, silber
Relaxdays Klebehaken 24er Set, Schlüsselhaken aus Edelstahl, selbstklebend & lösbar, Küche & Bad, Wandhaken rund, silber
Relaxdays Klebehaken 24er Set, Schlüsselhaken aus Edelstahl, selbstklebend & lösbar, Küche & Bad, Wandhaken rund, silber
Relaxdays Klebehaken 24er Set, Schlüsselhaken aus Edelstahl, selbstklebend & lösbar, Küche & Bad, Wandhaken rund, silber
Relaxdays Klebehaken 24er Set, Schlüsselhaken aus Edelstahl, selbstklebend & lösbar, Küche & Bad, Wandhaken rund, silber
Relaxdays Klebehaken 24er Set, Schlüsselhaken aus Edelstahl, selbstklebend & lösbar, Küche & Bad, Wandhaken rund, silber
Relaxdays Klebehaken 24er Set, Schlüsselhaken aus Edelstahl, selbstklebend & lösbar, Küche & Bad, Wandhaken rund, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028762_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028762_0
EAN/GTIN:
     4052025287627
Suchbegriffe:
Haken Schlüsselschrank
Schlüsselhaken
Schlüsselschrankhaken
Klebe-Haken

Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum in Ihrem Wohnbereich mit diesen praktischen Klebehaken im 24er Set. Die selbstklebenden Küchenhaken sind im Handumdrehen und ohne Bohren zu müssen, an der Wand oder einer Tür befestigt. Die Mehrzweckhaken sorgen dabei für eine übersichtliche Aufbewahrung Ihrer Schlüssel im Flur sowie leichter Handtücher oder Ihres Kochbestecks in der Küche. Dank der Fertigung aus rostfreiem Edelstahl können die runden Haken zudem in feuchten Räumen wie im Bad verwendet werden.

Hinweis: Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Anbringen, um optimalen Halt zu erreichen. Nach dem Abziehen der Schutzfolie fest andrücken und einige Zeit warten, bis Sie etwas darauf hängen.

Klebehaken 24er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 2,5 x 2 x 1,5 cm
- Traglast je Haken: ca. 0,5 kg
- Gewicht je Haken: ca. 2 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Wandhaken für Bad und Küche
- Praktisches 24er Set für vielseitige Verwendung
- Selbstklebende Rückseite für einfache Montage ohne Bohren
- Aus rostfreiem Edelstahl zur Nutzung in feuchten Räumen
- Zusätzlicher Stauraum für Schlüssel, Waschlappen, Kochbesteck uvm.
- In Flur, Bad, Wohnzimmer und Küche nutzen

Lieferumfang
- 24x Mehrzweckhaken
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: Klebehaken, Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, relaxdays klebehaken, klebe haken, Relaxdays Klebehaken, , adhesivehook, adhesive hook, adhesive-hook, adhesivehooks, adhesive hooks, adhesive-hooks, aufhängehaken, aufhänge haken, aufhänge-haken, badklebehaken, bad klebehaken, bad-klebehaken, badezimmerhaken, badezimmer haken, badezimmer-haken, badhaken, bad haken, bad-haken, edelstahlhaken, edelstahl haken, edelstahl-haken, hacken, haken, handtuchharken, handtuch harken, handtuch-harken, handtuchhacken, handtuch hacken, handtuch-hacken, handtuchhaken, handtuch haken, handtuch-haken, handtuchhalter, handtuch halter, handtuch-halter, handtuchhalterung, handtuch halterung, handtuch-halterung, handtuchhalterungen, handtuch halterungen, handtuch-halterungen, hook, hooks, klebehacken, klebe hacken, klebe-hacken, klebehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.