Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handtuchhaken selbstklebend, 4er Set, Doppelhaken für Handtücher, Edelstahl, Bad, Küche, HBT 5x10x3 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handtuchhaken selbstklebend, 4er Set, Doppelhaken für Handtücher, Edelstahl, Bad, Küche, HBT 5x10x3 cm, silber
Relaxdays Handtuchhaken selbstklebend, 4er Set, Doppelhaken für Handtücher, Edelstahl, Bad, Küche, HBT 5x10x3 cm, silber
Relaxdays Handtuchhaken selbstklebend, 4er Set, Doppelhaken für Handtücher, Edelstahl, Bad, Küche, HBT 5x10x3 cm, silber
Relaxdays Handtuchhaken selbstklebend, 4er Set, Doppelhaken für Handtücher, Edelstahl, Bad, Küche, HBT 5x10x3 cm, silber
Relaxdays Handtuchhaken selbstklebend, 4er Set, Doppelhaken für Handtücher, Edelstahl, Bad, Küche, HBT 5x10x3 cm, silber
Relaxdays Handtuchhaken selbstklebend, 4er Set, Doppelhaken für Handtücher, Edelstahl, Bad, Küche, HBT 5x10x3 cm, silber
Relaxdays Handtuchhaken selbstklebend, 4er Set, Doppelhaken für Handtücher, Edelstahl, Bad, Küche, HBT 5x10x3 cm, silber
Relaxdays Handtuchhaken selbstklebend, 4er Set, Doppelhaken für Handtücher, Edelstahl, Bad, Küche, HBT 5x10x3 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028751_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028751_0
EAN/GTIN:
     4052025287511
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Handtuchhaken
Handtuchauszug

Mit diesem 4er Handtuchhaken Set sorgen Sie für zusätzlichen Stauraum in Küche oder Badezimmer. Einfach die Schutzfolie lösen und die Klebehaken an Wand oder Tür anbringen. Im Handumdrehen sind die selbstklebenden Haken befestigt und können zum Einsatz kommen. Ob als Handtuchhalter in Bad oder Gäste-WC oder für Geschirrtücher in der Küche - die matte Optik ist überall ein Blickfang. Dank des cleveren Designs sind die Wandhaken auch für Handtücher ohne Halteschlaufen geeignet.

Hinweis: Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Anbringen, um optimalen Halt zu erreichen. Nach dem Abziehen der Schutzfolie fest andrücken und einige Zeit warten, bis Sie etwas darauf hängen.

Handtuchhaken im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 5 x 10 x 3 cm
- Länge Haken: ca. 3 cm
- Abstand Haken: ca. 4 cm
- Traglast: max. 3 kg
- Gewicht: ca. 70 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Selbstklebende Doppelhaken im Set
- Praktisches 4er Set für größere Haushalte
- Platzsparend - 2 Haken je Handtuchhalter
- Selbstklebende Rückseite für einfache Montage ohne Bohren
- Für die Anbringung auf glatten Oberflächen geeignet
- Für Hand- und Geschirrtücher in Bad und Küche
- Edelstahl in matter Optik wirkt modern und elegant

Lieferumfang
- 4x Handtuchhaken selbstklebend
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchhalter silber, handtuchhalter, handtuchhalter 4-armig, Relaxdays Handtuchhaken, adhesivehook, adhesive hook, adhesive-hook, adhesivehooks, adhesive hooks, adhesive-hooks, badaufhänger, bad aufhänger, bad-aufhänger, bademantelhaken, bademantel haken, bademantel-haken, badezimmerhaken, badezimmer haken, badezimmer-haken, badhaken, bad haken, bad-haken, badklebehaken, bad klebehaken, badklebe haken, bad-klebehaken, badklebe-haken, bad klebe haken, bad-klebe-haken, bathroomhook, bathroom hook, bathroom-hook, bathroomhooks, bathroom hooks, bathroom-hooks, doppelhaken, doppel haken, doppel-haken, edelstahlhaken, edelstahl haken, edelstahl-haken, haken, handtuchhacken, handtuch hacken, handtuch-hacken, handtuchhaken, handtuch haken, handtuch-haken, handtuch halter, handtuch-halter, hook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.